曜日別特売

両角キー(フリーレングス)S45C/25

両角キー(フリーレングス)S45C/25 - セイキ製作所両角キー(フリーレングス)S45C/25 - セイキ製作所両角キー(フリーレングス)S45C/25 - セイキ製作所両角キー(フリーレングス)S45C/25 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

形状両角キー幅b(mm)25高さh(mm)14公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)85~95高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052面取c(mm)0.60~0.80内容量1個
210件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45690181FC2504141
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45690197FC2504242
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45690206FC2504343
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45690215FC2504444
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45690224FC2504545
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45690233FC2504646
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45690242FC2504747
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45690251FC2504848
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45690267FC2504949
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45690276FC2505050
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45690285FC2505151
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45690294FC2505252
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45690303FC2505353
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45690312FC2505454
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45690321FC2505555
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45690337FC2505656
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45690346FC2505757
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45690355FC2505858
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45690364FC2505959
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45690373FC2506060
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45690382FC2506161
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45690391FC2506262
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45690407FC2506363
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45690416FC2506464
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45690425FC2506565
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45690434FC2506666
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45690443FC2506767
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45690452FC2506868
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45690461FC2506969
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45690477FC2507070
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45690486FC2507171
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45690495FC2507272
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45690504FC2507373
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45690513FC2507474
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45690522FC2507575
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45690531FC2507676
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45690547FC2507777
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45690556FC2507878
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45690565FC2507979
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45690574FC2508080
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45690583FC2508181
3,075
2,768
3,045(税込)
8日以内出荷
返品不可
45690592FC2508282
3,075
2,768
3,045(税込)
8日以内出荷
返品不可
45690601FC2508383
3,075
2,768
3,045(税込)
8日以内出荷
返品不可
45690617FC2508484
3,075
2,768
3,045(税込)
8日以内出荷
返品不可
45690626FC2508585
3,075
2,768
3,045(税込)
8日以内出荷
返品不可
45690635FC2508686
3,075
2,768
3,045(税込)
8日以内出荷
返品不可
45690644FC2508787
3,075
2,768
3,045(税込)
8日以内出荷
返品不可
45690653FC2508888
3,075
2,768
3,045(税込)
8日以内出荷
返品不可
45690662FC2508989
3,075
2,768
3,045(税込)
8日以内出荷
返品不可
45690671FC2509090
3,075
2,768
3,045(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする