曜日別特売

両角キー(フリーレングス)S50C/5

両角キー(フリーレングス)S50C/5 - セイキ製作所両角キー(フリーレングス)S50C/5 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

幅b(mm)5高さh(mm)5公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)12~17高さ公差(mm)0/-0.030幅公差(mm)0/-0.030面取c(mm)0.25~0.40内容量1個
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45702885FC05008両角キー8
458
419
461(税込)
8日以内出荷
返品不可
45702894FC05009両角キー9
458
419
461(税込)
8日以内出荷
返品不可
45702912FC05011両角キー11
458
419
461(税込)
8日以内出荷
返品不可
45702937FC05013両角キー13
458
419
461(税込)
8日以内出荷
返品不可
45702973FC05017両角キー17
458
419
461(税込)
8日以内出荷
返品不可
45702991FC05019両角キー19
458
419
461(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703016FC05021両角キー21
458
419
461(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703034FC05023両角キー23
458
419
461(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703061FC05026両角キー26
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703077FC05027両角キー27
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703095FC05029両角キー29
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703113FC05031両角キー31
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703131FC05033両角キー33
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703147FC05034両角キー34
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703165FC05036両角キー36
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703174FC05037両角キー37
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703183FC05038両角キー38
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703192FC05039両角キー39
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703217FC05041両角キー41
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703226FC05042両角キー42
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703235FC05043両角キー43
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703244FC05044両角キー44
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703262FC05046両角キー46
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703271FC05047両角キー47
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703287FC05048両角キー48
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703296FC05049両角キー49
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703314FC05051両角キー51
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703323FC05052両角キー52
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703332FC05053両角キー53
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703341FC05054両角キー54
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703366FC05056両角キー56
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703375FC05057両角キー57
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703384FC05058両角キー58
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703393FC05059両角キー59
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45702903FC05010-10
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45702921FC05012-12
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45702946FC05014-14
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45702955FC05015-15
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45702964FC05016-16
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45702982FC05018-18
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45703007FC05020-20
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45703025FC05022-22
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45703043FC05024-24
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45703052FC05025-25
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45703086FC05028-28
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45703104FC05030-30
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45703122FC05032-32
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45703156FC05035-35
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45703201FC05040-40
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45703253FC05045-45
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45702903FC0501045681937C05010FC05010 両角キー セイキ製作所 45681937両角キーセイキ製作所1個
217
税込239
注文コードが変更になりました
45702921FC0501245681946C05012FC05012 両角キー セイキ製作所 45681946両角キーセイキ製作所1個
217
税込239
注文コードが変更になりました
45702946FC0501445681955C05014FC05014 両角キー セイキ製作所 45681955両角キーセイキ製作所1個
217
税込239
注文コードが変更になりました
45702955FC0501545681964C05015FC05015 両角キー セイキ製作所 45681964両角キーセイキ製作所1個
217
税込239
注文コードが変更になりました
45702964FC0501645681973C05016FC05016 両角キー セイキ製作所 45681973両角キーセイキ製作所1個
217
税込239
注文コードが変更になりました
45702982FC0501845681982C05018FC05018 両角キー セイキ製作所 45681982両角キーセイキ製作所1個
217
税込239
注文コードが変更になりました
45703007FC0502045681991C05020FC05020 両角キー セイキ製作所 45681991両角キーセイキ製作所1個
217
税込239
注文コードが変更になりました
45703025FC0502245682007C05022FC05022 両角キー セイキ製作所 45682007両角キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました
45703043FC0502445682016C05024FC05024 両角キー セイキ製作所 45682016両角キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました
45703052FC0502545682025C05025FC05025 両角キー セイキ製作所 45682025両角キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました
45703086FC0502845682034C05028FC05028 両角キー セイキ製作所 45682034両角キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました
45703104FC0503045682043C05030FC05030 両角キー セイキ製作所 45682043両角キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました
45703122FC0503245682052C05032FC05032 両角キー セイキ製作所 45682052両角キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました
45703156FC0503545682061C05035FC05035 両角キー セイキ製作所 45682061両角キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました
45703201FC0504045682077C05040FC05040 両角キー セイキ製作所 45682077両角キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました
45703253FC0504545682086C05045FC05045 両角キー セイキ製作所 45682086両角キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする