曜日別特売

両角キー(フリーレングス)S50C/6

両角キー(フリーレングス)S50C/6 - セイキ製作所両角キー(フリーレングス)S50C/6 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

幅b(mm)6高さh(mm)6公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)17~22高さ公差(mm)0/-0.030幅公差(mm)0/-0.030面取c(mm)0.25~0.40内容量1個
全51種類を絞り込む
長さl(mm)
51種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45703427FC06011両角キー11
656
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703445FC06013両角キー13
656
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703481FC06017両角キー17
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703506FC06019両角キー19
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703524FC06021両角キー21
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703542FC06023両角キー23
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703576FC06026両角キー26
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703585FC06027両角キー27
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703603FC06029両角キー29
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703621FC06031両角キー31
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703646FC06033両角キー33
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703655FC06034両角キー34
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703673FC06036両角キー36
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703682FC06037両角キー37
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703691FC06038両角キー38
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703707FC06039両角キー39
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703725FC06041両角キー41
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703734FC06042両角キー42
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703743FC06043両角キー43
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703752FC06044両角キー44
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703777FC06046両角キー46
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703786FC06047両角キー47
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703795FC06048両角キー48
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703804FC06049両角キー49
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703822FC06051両角キー51
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703831FC06052両角キー52
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703847FC06053両角キー53
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703856FC06054両角キー54
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703874FC06056両角キー56
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703883FC06057両角キー57
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703892FC06058両角キー58
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703901FC06059両角キー59
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703411FC06010-10
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45703436FC06012-12
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45703454FC06014-14
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45703463FC06015-15
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45703472FC06016-16
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45703497FC06018-18
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45703515FC06020-20
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45703533FC06022-22
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45703551FC06024-24
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45703567FC06025-25
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45703594FC06028-28
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45703612FC06030-30
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45703637FC06032-32
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45703664FC06035-35
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45703716FC06040-40
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45703761FC06045-45
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45703813FC06050-50
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45703865FC06055-55
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45703411FC0601045682122C06010FC06010 両角キー セイキ製作所 45682122両角キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました
45703436FC0601245682131C06012FC06012 両角キー セイキ製作所 45682131両角キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました
45703454FC0601445682147C06014FC06014 両角キー セイキ製作所 45682147両角キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました
45703463FC0601545682156C06015FC06015 両角キー セイキ製作所 45682156両角キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました
45703472FC0601645682165C06016FC06016 両角キー セイキ製作所 45682165両角キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました
45703497FC0601845682174C06018FC06018 両角キー セイキ製作所 45682174両角キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました
45703515FC0602045682183C06020FC06020 両角キー セイキ製作所 45682183両角キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました
45703533FC0602245682192C06022FC06022 両角キー セイキ製作所 45682192両角キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました
45703551FC0602445682201C06024FC06024 両角キー セイキ製作所 45682201両角キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました
45703567FC0602545682217C06025FC06025 両角キー セイキ製作所 45682217両角キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました
45703594FC0602845682226C06028FC06028 両角キー セイキ製作所 45682226両角キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました
45703612FC0603045682235C06030FC06030 両角キー セイキ製作所 45682235両角キーセイキ製作所1個
275
税込303
注文コードが変更になりました
45703637FC0603245682244C06032FC06032 両角キー セイキ製作所 45682244両角キーセイキ製作所1個
275
税込303
注文コードが変更になりました
45703664FC0603545682253C06035FC06035 両角キー セイキ製作所 45682253両角キーセイキ製作所1個
275
税込303
注文コードが変更になりました
45703716FC0604045682262C06040FC06040 両角キー セイキ製作所 45682262両角キーセイキ製作所1個
275
税込303
注文コードが変更になりました
45703761FC0604545682271C06045FC06045 両角キー セイキ製作所 45682271両角キーセイキ製作所1個
275
税込303
注文コードが変更になりました
45703813FC0605045682287C06050FC06050 両角キー セイキ製作所 45682287両角キーセイキ製作所1個
275
税込303
注文コードが変更になりました
45703865FC0605545682296C06055FC06055 両角キー セイキ製作所 45682296両角キーセイキ製作所1個
275
税込303
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする