曜日別特売

両角キー(フリーレングス)S50C/7

両角キー(フリーレングス)S50C/7 - セイキ製作所両角キー(フリーレングス)S50C/7 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

幅b(mm)7高さh(mm)7公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)20~25高さ公差(mm)0/-0.036幅公差(mm)0/-0.036面取c(mm)0.25~0.40内容量1個
全71種類を絞り込む
長さl(mm)
71種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45703926FC07010両角キー10
656
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703935FC07011両角キー11
656
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703944FC07012両角キー12
656
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703953FC07013両角キー13
656
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703962FC07014両角キー14
656
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703987FC07016両角キー16
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45703996FC07017両角キー17
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45704005FC07018両角キー18
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45704014FC07019両角キー19
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45704032FC07021両角キー21
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45704057FC07023両角キー23
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45704084FC07026両角キー26
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45704093FC07027両角キー27
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45704111FC07029両角キー29
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45704136FC07031両角キー31
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45704154FC07033両角キー33
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45704163FC07034両角キー34
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45704181FC07036両角キー36
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45704197FC07037両角キー37
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45704206FC07038両角キー38
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45704215FC07039両角キー39
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45704233FC07041両角キー41
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45704242FC07042両角キー42
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45704251FC07043両角キー43
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45704267FC07044両角キー44
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45704285FC07046両角キー46
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45704294FC07047両角キー47
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45704303FC07048両角キー48
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45704312FC07049両角キー49
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45704337FC07051両角キー51
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45704346FC07052両角キー52
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45704355FC07053両角キー53
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45704364FC07054両角キー54
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45704382FC07056両角キー56
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45704391FC07057両角キー57
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45704407FC07058両角キー58
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45704416FC07059両角キー59
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45704434FC07061両角キー61
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45704443FC07062両角キー62
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45704452FC07063両角キー63
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45704461FC07064両角キー64
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45704486FC07066両角キー66
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45704495FC07067両角キー67
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45704504FC07068両角キー68
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45704513FC07069両角キー69
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45704531FC07071両角キー71
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45704547FC07072両角キー72
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45704556FC07073両角キー73
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45704565FC07074両角キー74
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45704574FC07075両角キー75
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする