曜日別特売

両角キー(フリーレングス)SUS316/5

両角キー(フリーレングス)SUS316/5 - セイキ製作所両角キー(フリーレングス)SUS316/5 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

幅b(mm)5高さh(mm)5公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)12~17高さ公差(mm)0/-0.030幅公差(mm)0/-0.030面取c(mm)0.25~0.40内容量1個
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45709072FCS05008両角キー8
532
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709081FCS05009両角キー9
532
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709106FCS05011両角キー11
532
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709124FCS05013両角キー13
532
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709167FCS05017両角キー17
532
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709185FCS05019両角キー19
532
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709203FCS05021両角キー21
532
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709221FCS05023両角キー23
532
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709255FCS05026両角キー26
585
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709264FCS05027両角キー27
585
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709282FCS05029両角キー29
585
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709307FCS05031両角キー31
585
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709325FCS05033両角キー33
585
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709334FCS05034両角キー34
585
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709352FCS05036両角キー36
585
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709361FCS05037両角キー37
585
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709377FCS05038両角キー38
585
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709386FCS05039両角キー39
585
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709404FCS05041両角キー41
585
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709413FCS05042両角キー42
585
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709422FCS05043両角キー43
585
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
45709431FCS05044両角キー44
585
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
45709456FCS05046両角キー46
585
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709465FCS05047両角キー47
585
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709474FCS05048両角キー48
585
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709483FCS05049両角キー49
585
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709501FCS05051両角キー51
585
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709517FCS05052両角キー52
585
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709526FCS05053両角キー53
585
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709535FCS05054両角キー54
585
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709553FCS05056両角キー56
585
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709562FCS05057両角キー57
585
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709571FCS05058両角キー58
585
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709587FCS05059両角キー59
585
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709097FCS05010-10
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45709115FCS05012-12
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45709133FCS05014-14
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45709142FCS05015-15
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45709151FCS05016-16
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45709176FCS05018-18
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45709194FCS05020-20
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45709212FCS05022-22
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45709237FCS05024-24
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45709246FCS05025-25
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45709273FCS05028-28
400
取扱い終了
返品不可
代替品有
45709291FCS05030-30
400
取扱い終了
返品不可
代替品有
45709316FCS05032-32
400
取扱い終了
返品不可
代替品有
45709343FCS05035-35
400
取扱い終了
返品不可
代替品有
45709395FCS05040-40
400
取扱い終了
返品不可
代替品有
45709447FCS05045-45
400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45709097FCS0501045683407CS05010FCS05010 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683407両角キー(ステンレス)セイキ製作所1個
432
税込475
注文コードが変更になりました
45709115FCS0501245683416CS05012FCS05012 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683416両角キー(ステンレス)セイキ製作所1個
432
税込475
注文コードが変更になりました
45709133FCS0501445683425CS05014FCS05014 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683425両角キー(ステンレス)セイキ製作所1個
432
税込475
注文コードが変更になりました
45709142FCS0501545683434CS05015FCS05015 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683434両角キー(ステンレス)セイキ製作所1個
432
税込475
注文コードが変更になりました
45709151FCS0501645683443CS05016FCS05016 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683443両角キー(ステンレス)セイキ製作所1個
432
税込475
注文コードが変更になりました
45709176FCS0501845683452CS05018FCS05018 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683452両角キー(ステンレス)セイキ製作所1個
432
税込475
注文コードが変更になりました
45709194FCS0502045683461CS05020FCS05020 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683461両角キー(ステンレス)セイキ製作所1個
432
税込475
注文コードが変更になりました
45709212FCS0502245683477CS05022FCS05022 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683477両角キー(ステンレス)セイキ製作所1個
479
税込527
注文コードが変更になりました
45709237FCS0502445683486CS05024FCS05024 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683486両角キー(ステンレス)セイキ製作所1個
479
税込527
注文コードが変更になりました
45709246FCS0502545683495CS05025FCS05025 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683495両角キー(ステンレス)セイキ製作所1個
479
税込527
注文コードが変更になりました
45709273FCS0502845683504CS05028FCS05028 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683504両角キー(ステンレス)セイキ製作所1個
479
税込527
注文コードが変更になりました
45709291FCS0503045683513CS05030FCS05030 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683513両角キー(ステンレス)セイキ製作所1個
479
税込527
注文コードが変更になりました
45709316FCS0503245683522CS05032FCS05032 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683522両角キー(ステンレス)セイキ製作所1個
479
税込527
注文コードが変更になりました
45709343FCS0503545683531CS05035FCS05035 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683531両角キー(ステンレス)セイキ製作所1個
479
税込527
注文コードが変更になりました
45709395FCS0504045683547CS05040FCS05040 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683547両角キー(ステンレス)セイキ製作所1個
479
税込527
注文コードが変更になりました
45709447FCS0504545683556CS05045FCS05045 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683556両角キー(ステンレス)セイキ製作所1個
479
税込527
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする