曜日別特売

両角キー(フリーレングス)SUS316/6

両角キー(フリーレングス)SUS316/6 - セイキ製作所両角キー(フリーレングス)SUS316/6 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

幅b(mm)6高さh(mm)6公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)17~22高さ公差(mm)0/-0.030幅公差(mm)0/-0.030面取c(mm)0.25~0.40内容量1個
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45709614FCS06011両角キー11
703
633
696(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709632FCS06013両角キー13
703
633
696(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709675FCS06017両角キー17
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709693FCS06019両角キー19
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709711FCS06021両角キー21
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709736FCS06023両角キー23
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709763FCS06026両角キー26
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709772FCS06027両角キー27
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709797FCS06029両角キー29
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709815FCS06031両角キー31
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709833FCS06033両角キー33
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709842FCS06034両角キー34
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709867FCS06036両角キー36
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709876FCS06037両角キー37
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709885FCS06038両角キー38
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709894FCS06039両角キー39
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709912FCS06041両角キー41
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709921FCS06042両角キー42
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709937FCS06043両角キー43
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709946FCS06044両角キー44
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709964FCS06046両角キー46
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709973FCS06047両角キー47
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709982FCS06048両角キー48
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709991FCS06049両角キー49
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710016FCS06051両角キー51
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710025FCS06052両角キー52
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710034FCS06053両角キー53
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710043FCS06054両角キー54
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710061FCS06056両角キー56
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710077FCS06057両角キー57
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710086FCS06058両角キー58
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710095FCS06059両角キー59
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709605FCS06010-10
400
取扱い終了
返品不可
代替品有
45709623FCS06012-12
400
取扱い終了
返品不可
代替品有
45709641FCS06014-14
400
取扱い終了
返品不可
代替品有
45709657FCS06015-15
400
取扱い終了
返品不可
代替品有
45709666FCS06016-16
400
取扱い終了
返品不可
代替品有
45709684FCS06018-18
400
取扱い終了
返品不可
代替品有
45709702FCS06020-20
400
取扱い終了
返品不可
代替品有
45709727FCS06022-22
400
取扱い終了
返品不可
代替品有
45709745FCS06024-24
400
取扱い終了
返品不可
代替品有
45709754FCS06025-25
400
取扱い終了
返品不可
代替品有
45709781FCS06028-28
400
取扱い終了
返品不可
代替品有
45709806FCS06030-30
400
取扱い終了
返品不可
代替品有
45709824FCS06032-32
400
取扱い終了
返品不可
代替品有
45709851FCS06035-35
400
取扱い終了
返品不可
代替品有
45709903FCS06040-40
400
取扱い終了
返品不可
代替品有
45709955FCS06045-45
400
取扱い終了
返品不可
代替品有
45710007FCS06050-50
400
取扱い終了
返品不可
代替品有
45710052FCS06055-55
400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45709605FCS0601045683592CS06010FCS06010 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683592両角キー(ステンレス)セイキ製作所1個
479
税込527
注文コードが変更になりました
45709623FCS0601245683601CS06012FCS06012 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683601両角キー(ステンレス)セイキ製作所1個
479
税込527
注文コードが変更になりました
45709641FCS0601445683617CS06014FCS06014 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683617両角キー(ステンレス)セイキ製作所1個
479
税込527
注文コードが変更になりました
45709657FCS0601545683626CS06015FCS06015 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683626両角キー(ステンレス)セイキ製作所1個
479
税込527
注文コードが変更になりました
45709666FCS0601645683635CS06016FCS06016 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683635両角キー(ステンレス)セイキ製作所1個
479
税込527
注文コードが変更になりました
45709684FCS0601845683644CS06018FCS06018 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683644両角キー(ステンレス)セイキ製作所1個
479
税込527
注文コードが変更になりました
45709702FCS0602045683653CS06020FCS06020 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683653両角キー(ステンレス)セイキ製作所1個
479
税込527
注文コードが変更になりました
45709727FCS0602245683662CS06022FCS06022 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683662両角キー(ステンレス)セイキ製作所1個
479
税込527
注文コードが変更になりました
45709745FCS0602445683671CS06024FCS06024 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683671両角キー(ステンレス)セイキ製作所1個
479
税込527
注文コードが変更になりました
45709754FCS0602545683687CS06025FCS06025 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683687両角キー(ステンレス)セイキ製作所1個
479
税込527
注文コードが変更になりました
45709781FCS0602845683696CS06028FCS06028 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683696両角キー(ステンレス)セイキ製作所1個
479
税込527
注文コードが変更になりました
45709806FCS0603045683705CS06030FCS06030 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683705両角キー(ステンレス)セイキ製作所1個
527
税込580
注文コードが変更になりました
45709824FCS0603245683714CS06032FCS06032 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683714両角キー(ステンレス)セイキ製作所1個
527
税込580
注文コードが変更になりました
45709851FCS0603545683723CS06035FCS06035 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683723両角キー(ステンレス)セイキ製作所1個
527
税込580
注文コードが変更になりました
45709903FCS0604045683732CS06040FCS06040 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683732両角キー(ステンレス)セイキ製作所1個
527
税込580
注文コードが変更になりました
45709955FCS0604545683741CS06045FCS06045 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683741両角キー(ステンレス)セイキ製作所1個
527
税込580
注文コードが変更になりました
45710007FCS0605045683757CS06050FCS06050 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683757両角キー(ステンレス)セイキ製作所1個
527
税込580
注文コードが変更になりました
45710052FCS0605545683766CS06055FCS06055 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683766両角キー(ステンレス)セイキ製作所1個
527
税込580
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする