曜日別特売

両角キー(フリーレングス)SUS316/8

両角キー(フリーレングス)SUS316/8 - セイキ製作所両角キー(フリーレングス)SUS316/8 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

幅b(mm)8高さh(mm)7公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)22~30高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.036面取c(mm)0.25~0.40内容量1個
109件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45710822FCS08012両角キー12
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710831FCS08013両角キー13
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710847FCS08014両角キー14
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710865FCS08016両角キー16
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710874FCS08017両角キー17
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710883FCS08018両角キー18
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710892FCS08019両角キー19
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710917FCS08021両角キー21
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710935FCS08023両角キー23
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710962FCS08026両角キー26
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710971FCS08027両角キー27
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710996FCS08029両角キー29
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45711014FCS08031両角キー31
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45711032FCS08033両角キー33
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45711041FCS08034両角キー34
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45711066FCS08036両角キー36
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45711075FCS08037両角キー37
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45711084FCS08038両角キー38
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45711093FCS08039両角キー39
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45711111FCS08041両角キー41
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45711127FCS08042両角キー42
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45711136FCS08043両角キー43
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45711145FCS08044両角キー44
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45711163FCS08046両角キー46
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45711172FCS08047両角キー47
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45711181FCS08048両角キー48
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45711197FCS08049両角キー49
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45711215FCS08051両角キー51
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45711224FCS08052両角キー52
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45711233FCS08053両角キー53
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45711242FCS08054両角キー54
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45711267FCS08056両角キー56
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45711276FCS08057両角キー57
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45711285FCS08058両角キー58
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45711294FCS08059両角キー59
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45711312FCS08061両角キー61
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45711321FCS08062両角キー62
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45711337FCS08063両角キー63
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45711346FCS08064両角キー64
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45711364FCS08066両角キー66
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45711373FCS08067両角キー67
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45711382FCS08068両角キー68
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45711391FCS08069両角キー69
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45711416FCS08071両角キー71
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45711425FCS08072両角キー72
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45711434FCS08073両角キー73
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45711443FCS08074両角キー74
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45711461FCS08076両角キー76
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45711477FCS08077両角キー77
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45711486FCS08078両角キー78
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする