曜日別特売

両丸キー(フリーレングス)S50C/2

両丸キー(フリーレングス)S50C/2 - セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)S50C/2 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

幅b(mm)2高さh(mm)2公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)6~8高さ公差(mm)0/-0.025幅公差(mm)0/-0.025面取c(mm)0.16~0.25内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45733545FR02005両丸キー5
549
495
545(税込)
8日以内出荷
返品不可
45733554FR02006両丸キー6
549
495
545(税込)
3日以内出荷
返品不可
45733563FR02007両丸キー7
549
495
545(税込)
8日以内出荷
返品不可
45733572FR02008両丸キー8
458
413
454(税込)
3日以内出荷
返品不可
45733581FR02009両丸キー9
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45733606FR02011両丸キー11
458
413
454(税込)
4日以内出荷
返品不可
45733615FR02012両丸キー12
458
413
454(税込)
3日以内出荷
返品不可
45733624FR02013両丸キー13
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45733633FR02014両丸キー14
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45733651FR02016両丸キー16
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45733667FR02017両丸キー17
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45733676FR02018両丸キー18
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45733685FR02019両丸キー19
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45733703FR02021両丸キー21
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45733712FR02022両丸キー22
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45733721FR02023両丸キー23
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45733737FR02024両丸キー24
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45733746FR02025両丸キー25
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45733755FR02026両丸キー26
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45733764FR02027両丸キー27
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45733773FR02028両丸キー28
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45733782FR02029両丸キー29
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45733791FR02030両丸キー30
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45733807FR02031両丸キー31
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45733816FR02032両丸キー32
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45733825FR02033両丸キー33
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45733834FR02034両丸キー34
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45733843FR02035両丸キー35
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45733852FR02036両丸キー36
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45733861FR02037両丸キー37
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45733877FR02038両丸キー38
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45733886FR02039両丸キー39
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45733895FR02040両丸キー40
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45733597FR02010-10
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45733642FR02015-15
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45733694FR02020-20
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45733597FR0201045713595R02010FR02010 両丸キー セイキ製作所 45713595両丸キーセイキ製作所1個
161
税込177
注文コードが変更になりました
45733642FR0201545713604R02015FR02015 両丸キー セイキ製作所 45713604両丸キーセイキ製作所1個
161
税込177
注文コードが変更になりました
45733694FR0202045713613R02020FR02020 両丸キー セイキ製作所 45713613両丸キーセイキ製作所1個
161
税込177
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする