曜日別特売

両丸キー(フリーレングス)S50C/8

両丸キー(フリーレングス)S50C/8 - セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)S50C/8 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

幅b(mm)8高さh(mm)7公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)22~30高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.036面取c(mm)0.25~0.40内容量1個
109件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45736546FR08012両丸キー12
656
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736555FR08013両丸キー13
656
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736564FR08014両丸キー14
656
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736582FR08016両丸キー16
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736591FR08017両丸キー17
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736607FR08018両丸キー18
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736616FR08019両丸キー19
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736634FR08021両丸キー21
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736652FR08023両丸キー23
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736686FR08026両丸キー26
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736695FR08027両丸キー27
547
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
45736713FR08029両丸キー29
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736731FR08031両丸キー31
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736756FR08033両丸キー33
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736765FR08034両丸キー34
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736783FR08036両丸キー36
547
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
45736792FR08037両丸キー37
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736801FR08038両丸キー38
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736817FR08039両丸キー39
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736835FR08041両丸キー41
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736844FR08042両丸キー42
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736853FR08043両丸キー43
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736862FR08044両丸キー44
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736887FR08046両丸キー46
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736896FR08047両丸キー47
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736905FR08048両丸キー48
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736914FR08049両丸キー49
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736932FR08051両丸キー51
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736941FR08052両丸キー52
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736957FR08053両丸キー53
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736966FR08054両丸キー54
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736984FR08056両丸キー56
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736993FR08057両丸キー57
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45737002FR08058両丸キー58
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45737011FR08059両丸キー59
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45737036FR08061両丸キー61
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45737045FR08062両丸キー62
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45737054FR08063両丸キー63
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45737063FR08064両丸キー64
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45737081FR08066両丸キー66
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45737097FR08067両丸キー67
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45737106FR08068両丸キー68
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45737115FR08069両丸キー69
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45737133FR08071両丸キー71
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45737142FR08072両丸キー72
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45737151FR08073両丸キー73
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45737167FR08074両丸キー74
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45737185FR08076両丸キー76
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45737194FR08077両丸キー77
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45737203FR08078両丸キー78
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする