曜日別特売

丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×クランプ)

丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×クランプ) - ナベル丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×クランプ) - ナベル丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×クランプ) - ナベル丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×クランプ) - ナベル
材質標準:ネオプレンクロス 厚さ0.35mm 黒色 (ナイロン織物+クロロプレンゴムコーティング) 0.35mm、耐熱:耐熱コークス 厚さ0.36mm グレー、中間板:PVC形状(口元)クランプ×クランプタイプ耐熱使用温度範囲(℃)-35~80℃口元長(mm)(クランプ)20瞬間耐熱温度(℃)180(環境温度:50℃)内容量1個
253件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
内径B(Φmm)
外径C(Φmm)
寸法G(mm)
呼び長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45762516IR-T10083-1000-C-C10083100561000
85,000
69,980
76,978(税込)
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
45762525IR-T10083-100-C-C10083--100
16,000
14,980
16,478(税込)
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
45762534IR-T10083-150-C-C10083--150
17,700
13,980
15,378(税込)
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
45762543IR-T10083-200-C-C10083--200
19,500
14,980
16,478(税込)
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
45762552IR-T10083-250-C-C10083--250
22,800
19,980
21,978(税込)
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
45762561IR-T10083-300-C-C10083--300
26,700
23,980
26,378(税込)
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
45762586IR-T10083-350-C-C1008310056350
30,800
24,980
27,478(税込)
51日以内出荷
返品不可
45762604IR-T10083-400-C-C1008310056400
34,800
29,980
32,978(税込)
51日以内出荷
返品不可
45762622IR-T10083-450-C-C1008310056450
40,000
34,980
38,478(税込)
51日以内出荷
返品不可
45762647IR-T10083-500-C-C1008310056500
43,900
36,980
40,678(税込)
51日以内出荷
返品不可
45762665IR-T10083-600-C-C1008310056600
57,000
47,980
52,778(税込)
51日以内出荷
返品不可
45762683IR-T10083-700-C-C1008310056700
61,300
47,980
52,778(税込)
51日以内出荷
返品不可
45762701IR-T10083-800-C-C1008310056800
67,200
54,980
60,478(税込)
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
45762726IR-T10083-900-C-C1008310056900
76,000
58,980
64,878(税込)
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
45762744IR-T5040-1000-C-C504050201000
70,600
58,980
64,878(税込)
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
45762753IR-T5040-100-C-C5040--100
11,100
9,398
10,338(税込)
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
45762762IR-T5040-150-C-C5040--150
12,900
9,998
10,998(税込)
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
45762771IR-T5040-200-C-C5040--200
15,200
9,598
10,558(税込)
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
45762787IR-T5040-250-C-C5040--250
18,500
14,980
16,478(税込)
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
45762796IR-T5040-300-C-C5040--300
21,900
17,980
19,778(税込)
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
45762814IR-T5040-350-C-C50405020350
25,400
23,980
26,378(税込)
51日以内出荷
返品不可
45762832IR-T5040-400-C-C50405020400
28,800
24,980
27,478(税込)
51日以内出荷
返品不可
45762857IR-T5040-450-C-C50405020450
32,900
24,980
27,478(税込)
51日以内出荷
返品不可
45762875IR-T5040-500-C-C50405020500
36,300
29,980
32,978(税込)
51日以内出荷
返品不可
45762893IR-T5040-600-C-C50405020600
44,800
36,980
40,678(税込)
51日以内出荷
返品不可
45762911IR-T5040-700-C-C50405020700
48,400
36,980
40,678(税込)
51日以内出荷
返品不可
45762936IR-T5040-800-C-C50405020800
55,700
46,980
51,678(税込)
51日以内出荷
返品不可
45762954IR-T5040-900-C-C50405020900
63,100
47,980
52,778(税込)
51日以内出荷
返品不可
45762972IR-T5544-1000-C-C554455251000
75,100
58,980
64,878(税込)
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
45762981IR-T5544-100-C-C5544--100
11,500
9,398
10,338(税込)
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
45762997IR-T5544-150-C-C5544--150
13,300
7,998
8,798(税込)
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
45763006IR-T5544-200-C-C5544--200
16,100
9,998
10,998(税込)
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
45763015IR-T5544-250-C-C5544--250
19,800
15,980
17,578(税込)
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
45763024IR-T5544-300-C-C5544--300
23,400
19,980
21,978(税込)
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
45763042IR-T5544-350-C-C55445525350
26,900
24,980
27,478(税込)
51日以内出荷
返品不可
45763067IR-T5544-400-C-C55445525400
30,500
24,980
27,478(税込)
51日以内出荷
返品不可
45763085IR-T5544-450-C-C55445525450
35,000
29,980
32,978(税込)
51日以内出荷
返品不可
45763103IR-T5544-500-C-C55445525500
38,700
33,980
37,378(税込)
51日以内出荷
返品不可
45763121IR-T5544-600-C-C55445525600
47,600
36,980
40,678(税込)
51日以内出荷
返品不可
45763146IR-T5544-700-C-C55445525700
51,400
39,980
43,978(税込)
51日以内出荷
返品不可
45763164IR-T5544-800-C-C55445525800
59,200
47,980
52,778(税込)
51日以内出荷
返品不可
45763182IR-T5544-900-C-C55445525900
67,200
54,980
60,478(税込)
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
45763207IR-T6049-1000-C-C604960281000
75,500
58,980
64,878(税込)
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
45763216IR-T6049-100-C-C6049--100
12,000
9,598
10,558(税込)
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
45763225IR-T6049-150-C-C6049--150
13,900
9,598
10,558(税込)
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
45763234IR-T6049-200-C-C6049--200
16,600
9,998
10,998(税込)
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
45763243IR-T6049-250-C-C6049--250
20,200
15,980
17,578(税込)
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
45763252IR-T6049-300-C-C6049--300
23,800
19,980
21,978(税込)
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
45763277IR-T6049-350-C-C60496028350
27,300
24,980
27,478(税込)
51日以内出荷
返品不可
45763295IR-T6049-400-C-C60496028400
30,800
24,980
27,478(税込)
51日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする