丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×フランジ)

丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×フランジ) - ナベル丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×フランジ) - ナベル丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×フランジ) - ナベル丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×フランジ) - ナベル
材質標準:ネオプレンクロス 厚さ0.35mm 黒色 (ナイロン織物+クロロプレンゴムコーティング) 0.35mm、耐熱:耐熱コークス 厚さ0.36mm グレー、中間板:PVC形状(口元)クランプ×フランジタイプ耐熱使用温度範囲(℃)-35~80℃口元長(mm)(クランプ)20瞬間耐熱温度(℃)180(環境温度:50℃)内容量1個
253件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
内径B(Φmm)
外径C(Φmm)
内径D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45765045IR-T10083-1000-C-F10083100708556
88,300
69,980
76,978(税込)
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
45765054IR-T10083-100-C-F100831007085-
19,300
14,980
16,478(税込)
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
45765063IR-T10083-150-C-F100831007085-
21,100
15,980
17,578(税込)
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
45765072IR-T10083-200-C-F100831007085-
22,900
18,980
20,878(税込)
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
45765081IR-T10083-250-C-F100831007085-
26,200
19,980
21,978(税込)
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
45765097IR-T10083-300-C-F100831007085-
30,100
23,980
26,378(税込)
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
45765115IR-T10083-350-C-F10083100708556
34,200
27,980
30,778(税込)
51日以内出荷
返品不可
45765133IR-T10083-400-C-F10083100708556
38,100
29,980
32,978(税込)
51日以内出荷
返品不可
45765151IR-T10083-450-C-F10083100708556
43,400
35,980
39,578(税込)
51日以内出荷
返品不可
45765176IR-T10083-500-C-F10083100708556
47,300
36,980
40,678(税込)
51日以内出荷
返品不可
45765194IR-T10083-600-C-F10083100708556
60,300
46,980
51,678(税込)
51日以内出荷
返品不可
45765212IR-T10083-700-C-F10083100708556
64,600
49,980
54,978(税込)
51日以内出荷
返品不可
45765237IR-T10083-800-C-F10083100708556
70,600
56,980
62,678(税込)
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
45765255IR-T10083-900-C-F10083100708556
79,400
64,980
71,478(税込)
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
45765273IR-T5040-1000-C-F50405030420
73,600
58,980
64,878(税込)
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
45765282IR-T5040-100-C-F5040503040-
14,100
13,980
15,378(税込)
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
45765291IR-T5040-150-C-F5040503040-
15,900
9,998
10,998(税込)
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
45765307IR-T5040-200-C-F5040503040-
18,200
13,980
15,378(税込)
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
45765316IR-T5040-250-C-F5040503040-
21,600
17,980
19,778(税込)
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
45765325IR-T5040-300-C-F5040503040-
24,900
19,980
21,978(税込)
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
45765343IR-T5040-350-C-F50405030420
28,500
19,980
21,978(税込)
51日以内出荷
返品不可
45765361IR-T5040-400-C-F50405030420
31,800
24,980
27,478(税込)
51日以内出荷
返品不可
45765386IR-T5040-450-C-F50405030420
35,900
27,980
30,778(税込)
51日以内出荷
返品不可
45765404IR-T5040-500-C-F50405030420
39,300
29,980
32,978(税込)
51日以内出荷
返品不可
45765422IR-T5040-600-C-F50405030420
47,900
36,980
40,678(税込)
51日以内出荷
返品不可
45765447IR-T5040-700-C-F50405030420
51,400
39,980
43,978(税込)
51日以内出荷
返品不可
45765465IR-T5040-800-C-F50405030420
58,700
45,980
50,578(税込)
51日以内出荷
返品不可
45765483IR-T5040-900-C-F50405030420
66,200
49,980
54,978(税込)
51日以内出荷
返品不可
45765501IR-T5544-1000-C-F554455354525
78,100
59,980
65,978(税込)
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
45765517IR-T5544-100-C-F5544553545-
14,600
13,980
15,378(税込)
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
45765526IR-T5544-150-C-F5544553545-
16,400
9,998
10,998(税込)
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
45765535IR-T5544-200-C-F5544553545-
19,100
14,980
16,478(税込)
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
45765544IR-T5544-250-C-F5544553545-
22,900
18,980
20,878(税込)
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
45765553IR-T5544-300-C-F5544553545-
26,400
19,980
21,978(税込)
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
45765571IR-T5544-350-C-F554455354525
30,000
23,980
26,378(税込)
51日以内出荷
返品不可
45765596IR-T5544-400-C-F554455354525
33,500
27,980
30,778(税込)
51日以内出荷
返品不可
45765614IR-T5544-450-C-F554455354525
38,000
29,980
32,978(税込)
51日以内出荷
返品不可
45765632IR-T5544-500-C-F554455354525
41,700
29,980
32,978(税込)
51日以内出荷
返品不可
45765657IR-T5544-600-C-F554455354525
50,700
39,980
43,978(税込)
51日以内出荷
返品不可
45765675IR-T5544-700-C-F554455354525
54,400
39,980
43,978(税込)
51日以内出荷
返品不可
45765693IR-T5544-800-C-F554455354525
62,300
47,980
52,778(税込)
51日以内出荷
返品不可
45765711IR-T5544-900-C-F554455354525
70,300
56,980
62,678(税込)
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
45765736IR-T6049-1000-C-F604960405028
78,500
59,980
65,978(税込)
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
45765745IR-T6049-100-C-F6049604050-
15,100
13,980
15,378(税込)
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
45765754IR-T6049-150-C-F6049604050-
16,900
13,980
15,378(税込)
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
45765763IR-T6049-200-C-F6049604050-
19,700
14,980
16,478(税込)
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
45765772IR-T6049-250-C-F6049604050-
23,300
18,980
20,878(税込)
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
45765781IR-T6049-300-C-F6049604050-
26,800
19,980
21,978(税込)
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
45765806IR-T6049-350-C-F604960405028
30,400
24,980
27,478(税込)
51日以内出荷
返品不可
45765824IR-T6049-400-C-F604960405028
33,900
27,980
30,778(税込)
51日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする