曜日別特売

丸型ジャバラ YMシリーズ(フランジ×フランジ)

丸型ジャバラ YMシリーズ(フランジ×フランジ) - ナベル丸型ジャバラ YMシリーズ(フランジ×フランジ) - ナベル丸型ジャバラ YMシリーズ(フランジ×フランジ) - ナベル
材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)、中間板:PCポリカーボネイト(透明)、フランジ板:SUS304、クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)本体ブロック:0.3、中間板:0.5、フランジ板:1付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ種別フランジ×フランジ形状口元(左)/フランジ、口元(右)/フランジ内容量1セット
143件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
内径B(Φmm)
外径A(Φmm)
呼び長さ(mm)
有効山数
伸縮範囲(mm)
寸法E(Φmm)
寸法G(mm)
有効内径(mm)
寸法F(Φmm)
取付穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45776857YM100-1050-F-FYM10070100(最大)1050本体ブロック(山/274ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック7961中間板/60906
61,300
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45776866YM100-1200-F-FYM10070100(最大)1200本体ブロック(山/275ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック7961中間板/60906
69,500
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45776875YM100-1350-F-FYM10070100(最大)1350本体ブロック(山/276ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック7961中間板/60906
77,700
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45776884YM100-1500-F-FYM10070100(最大)1500本体ブロック(山/277ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック7961中間板/60906
85,900
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45776893YM100-150-F-FYM10070100(最大)150本体ブロック(山/278ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック7961中間板/60906
12,100
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45776902YM100-220-F-FYM10070100(最大)220本体ブロック(山/279ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック7961中間板/60906
17,300
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45776911YM100-300-F-FYM10070100(最大)300本体ブロック(山/280ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック7961中間板/60906
20,300
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45776927YM100-370-F-FYM10070100(最大)370本体ブロック(山/281ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック7961中間板/60906
25,500
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45776936YM100-450-F-FYM10070100(最大)450本体ブロック(山/282ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック7961中間板/60906
28,500
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45776945YM100-520-F-FYM10070100(最大)520本体ブロック(山/283ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック7961中間板/60906
33,700
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45776954YM100-600-F-FYM10070100(最大)600本体ブロック(山/284ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック7961中間板/60906
36,700
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45776963YM100-750-F-FYM10070100(最大)750本体ブロック(山/285ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック7961中間板/60906
44,900
30,980
34,078(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45776972YM100-900-F-FYM10070100(最大)900本体ブロック(山/286ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック7961中間板/60906
53,100
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45776981YM110-1050-F-FYM11080110(最大)1050本体ブロック(山/287ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック9271中間板/701026
72,100
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45776997YM110-1200-F-FYM11080110(最大)1200本体ブロック(山/288ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック9271中間板/701026
81,800
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45777006YM110-1350-F-FYM11080110(最大)1350本体ブロック(山/289ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック9271中間板/701026
91,500
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45777015YM110-1500-F-FYM11080110(最大)1500本体ブロック(山/290ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック9271中間板/701026
102,000
68,980
75,878(税込)
翌日出荷
返品不可
45777024YM110-150-F-FYM11080110(最大)150本体ブロック(山/291ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック9271中間板/701026
13,900
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45777033YM110-220-F-FYM11080110(最大)220本体ブロック(山/292ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック9271中間板/701026
20,000
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45777042YM110-300-F-FYM11080110(最大)300本体ブロック(山/293ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック9271中間板/701026
23,600
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45777051YM110-370-F-FYM11080110(最大)370本体ブロック(山/294ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック9271中間板/701026
29,700
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45777067YM110-450-F-FYM11080110(最大)450本体ブロック(山/295ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック9271中間板/701026
33,300
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
特別運賃
45777076YM110-520-F-FYM11080110(最大)520本体ブロック(山/296ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック9271中間板/701026
39,400
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45777085YM110-600-F-FYM11080110(最大)600本体ブロック(山/297ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック9271中間板/701026
43,000
30,980
34,078(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45777094YM110-750-F-FYM11080110(最大)750本体ブロック(山/298ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック9271中間板/701026
52,700
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45777103YM110-900-F-FYM11080110(最大)900本体ブロック(山/299ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック9271中間板/701026
62,400
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45777112YM135-1050-F-FYM135105135(最大)1050本体ブロック(山/300ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック11796中間板/901266
93,300
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
返品不可
45777121YM135-1200-F-FYM135105135(最大)1200本体ブロック(山/301ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック11796中間板/901266
106,000
68,980
75,878(税込)
翌日出荷
返品不可
45777137YM135-1350-F-FYM135105135(最大)1350本体ブロック(山/302ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック11796中間板/901266
119,000
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
返品不可
45777146YM135-1500-F-FYM135105135(最大)1500本体ブロック(山/303ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック11796中間板/901266
132,000
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
返品不可
45777155YM135-150-F-FYM135105135(最大)150本体ブロック(山/304ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック11796中間板/901266
17,500
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45777164YM135-220-F-FYM135105135(最大)220本体ブロック(山/305ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック11796中間板/901266
24,800
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45777173YM135-300-F-FYM135105135(最大)300本体ブロック(山/306ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック11796中間板/901266
30,100
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45777182YM135-370-F-FYM135105135(最大)370本体ブロック(山/307ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック11796中間板/901266
37,500
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45777191YM135-450-F-FYM135105135(最大)450本体ブロック(山/308ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック11796中間板/901266
42,700
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45777207YM135-520-F-FYM135105135(最大)520本体ブロック(山/309ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック11796中間板/901266
50,100
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45777216YM135-600-F-FYM135105135(最大)600本体ブロック(山/310ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック11796中間板/901266
55,400
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45777225YM135-750-F-FYM135105135(最大)750本体ブロック(山/311ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック11796中間板/901266
68,000
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45777234YM135-900-F-FYM135105135(最大)900本体ブロック(山/312ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック11796中間板/901266
80,600
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45777243YM160-1050-F-FYM160120160(最大)1050本体ブロック(山/313ブロック):10本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック132115中間板/1101466
97,700
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
返品不可
45777252YM160-1200-F-FYM160120160(最大)1200本体ブロック(山/314ブロック):10本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック132115中間板/1101466
111,000
72,980
80,278(税込)
翌日出荷
返品不可
45777261YM160-1350-F-FYM160120160(最大)1350本体ブロック(山/315ブロック):10本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック132115中間板/1101466
124,000
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
返品不可
45777277YM160-1500-F-FYM160120160(最大)1500本体ブロック(山/316ブロック):10本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック132115中間板/1101466
137,000
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
返品不可
45777286YM160-150-F-FYM160120160(最大)150本体ブロック(山/317ブロック):10本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック132115中間板/1101466
19,100
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45777295YM160-220-F-FYM160120160(最大)220本体ブロック(山/318ブロック):10本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック132115中間板/1101466
26,800
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45777304YM160-300-F-FYM160120160(最大)300本体ブロック(山/319ブロック):10本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック132115中間板/1101466
32,200
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45777313YM160-370-F-FYM160120160(最大)370本体ブロック(山/320ブロック):10本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック132115中間板/1101466
39,900
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45777322YM160-450-F-FYM160120160(最大)450本体ブロック(山/321ブロック):10本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック132115中間板/1101466
45,300
30,980
34,078(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45777331YM160-520-F-FYM160120160(最大)520本体ブロック(山/322ブロック):10本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック132115中間板/1101466
53,000
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45777347YM160-600-F-FYM160120160(最大)600本体ブロック(山/323ブロック):10本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック132115中間板/1101466
58,400
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする