曜日別特売

平型ジャバラ CFシリーズ

平型ジャバラ CFシリーズ - ナベル平型ジャバラ CFシリーズ - ナベル平型ジャバラ CFシリーズ - ナベル平型ジャバラ CFシリーズ - ナベル
材質(エンドプレート)SUS304厚さ(mm)(エンドプレート)1.5材質(シート)上面:ナイロン織物+ポリウレタンコーティング(黒色)、中間:PETフィルム(透明)、下面:アルミハイパロンクロス(グレー)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全414種類を絞り込む
全幅(mm)
高さH(mm)
呼び長さ(mm)
414種類すべて表示中
注文コード
品番
全幅(mm)
山数
寸法a(mm)
高さH(mm)
呼び長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45778284CF25-W1000-10001000425025(最大)1000
148,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45778293CF25-W1000-200100095025(最大)200
46,200
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45778302CF25-W1000-3001000135025(最大)300
59,100
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45778311CF25-W1000-4001000175025(最大)400
72,800
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45778327CF25-W1000-5001000215025(最大)500
85,300
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45778336CF25-W1000-6001000265025(最大)600
101,000
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45778345CF25-W1000-7001000305025(最大)700
111,000
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45778354CF25-W1000-8001000345025(最大)800
121,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45778363CF25-W1000-9001000385025(最大)900
130,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45778372CF25-W200-1000200422025(最大)1000
59,900
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45778381CF25-W200-20020092025(最大)200
18,000
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45778397CF25-W200-300200132025(最大)300
22,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45778406CF25-W200-400200172025(最大)400
26,700
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45778415CF25-W200-500200212025(最大)500
36,900
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45778424CF25-W200-600200262025(最大)600
41,300
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45778433CF25-W200-700200302025(最大)700
46,900
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45778442CF25-W200-800200342025(最大)800
51,200
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45778451CF25-W200-900200382025(最大)900
55,600
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45778467CF25-W300-1000300423025(最大)1000
69,300
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45778476CF25-W300-20030093025(最大)200
26,700
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45778485CF25-W300-300300133025(最大)300
31,600
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45778494CF25-W300-400300173025(最大)400
36,600
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45778503CF25-W300-500300213025(最大)500
41,800
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45778512CF25-W300-600300263025(最大)600
49,000
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45778521CF25-W300-700300303025(最大)700
53,900
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45778537CF25-W300-800300343025(最大)800
58,300
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45778546CF25-W300-900300383025(最大)900
63,000
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45778555CF25-W400-1000400423025(最大)1000
87,900
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45778564CF25-W400-20040093025(最大)200
29,500
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45778573CF25-W400-300400133025(最大)300
36,400
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45778582CF25-W400-400400173025(最大)400
44,600
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45778591CF25-W400-500400213025(最大)500
52,200
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45778607CF25-W400-600400263025(最大)600
61,200
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45778616CF25-W400-700400303025(最大)700
67,400
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45778625CF25-W400-800400343025(最大)800
73,000
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45778634CF25-W400-900400383025(最大)900
78,900
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45778643CF25-W500-1000500424025(最大)1000
104,000
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45778652CF25-W500-20050094025(最大)200
32,200
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45778661CF25-W500-300500134025(最大)300
42,600
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45778677CF25-W500-400500174025(最大)400
52,300
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45778686CF25-W500-500500214025(最大)500
61,200
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45778695CF25-W500-600500264025(最大)600
71,800
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45778704CF25-W500-700500304025(最大)700
79,200
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45778713CF25-W500-800500344025(最大)800
85,700
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45778722CF25-W500-900500384025(最大)900
92,700
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45778731CF25-W600-1000600424025(最大)1000
118,000
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45778747CF25-W600-20060094025(最大)200
36,000
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45778756CF25-W600-300600134025(最大)300
47,800
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45778765CF25-W600-400600174025(最大)400
58,700
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45778774CF25-W600-500600214025(最大)500
68,700
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする