パワーロック AD-Nシリーズ

パワーロック AD-Nシリーズ - 椿本チエインパワーロック AD-Nシリーズ - 椿本チエインパワーロック AD-Nシリーズ - 椿本チエイン

大容量用締結具です
ASシリーズの約1.5倍~3倍以上の伝達トルク容量があります。
ASシリーズと同一の内外径です
ASシリーズと内外径寸法が同一となっています。
センタリング機能があります
ボス取付時の同軸度が優れ、心出し用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートで使用でき、面倒な加工は不要です。
一体形
テーパーリングはアウタリングおよびインナリングに完全に組み込まれていますので、脱落の心配がなく取扱いが容易です。

適合軸公差h8適合ボス穴公差H8センタリング機能あり内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法Lt(mm)
寸法l(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46892282PL019-047AD-N47354130-
18,067
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
46892291PL020-047AD-N47354130-
18,067
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
46892307PL022-047AD-N47354130-
18,067
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
46892316PL024-050AD-N50404635-
19,889
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
46892325PL025-050AD-N50404635-
19,889
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
46892334PL028-055AD-N55404635-
21,111
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
46892343PL030-055AD-N55404635-
20,111
15,900
17,490(税込)
12日以内出荷
返品不可
46892352PL032-060AD-N60505645-
24,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
46892361PL035-060AD-N-50564560
24,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
46892377PL038-065AD-N-57635265
27,111
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
46892386PL040-065AD-N-57635265
27,111
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
46892395PL042-075AD-N-64725675
30,000
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
46892404PL045-075AD-N-64725675
32,889
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
46892413PL048-080AD-N-64725680
36,444
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
46892431PL055-085AD-N-64725685
38,667
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
46892456PL065-095AD-N-64725695
43,333
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
46892465PL070-110AD-N-788870110
55,111
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
46892474PL075-115AD-N-788870115
55,556
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
46892483PL080-120AD-N-788870120
60,222
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
46892492PL085-125AD-N-788870125
63,111
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
46892526PL100-145AD-N-10011290145
84,444
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
46892535PL110-155AD-N-10011290155
93,333
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
46892544PL120-165AD-N-10011290165
99,556
70,980
78,078(税込)
翌日出荷
46892553PL150-200AD-N-116130104200
148,667
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
46892422PL050-080AD-N-64725680
34,667
取扱い終了
代替品有
46892447PL060-090AD-N90647256-
38,667
取扱い終了
代替品有
46892501PL090-130AD-N-788870130
63,111
取扱い終了
代替品有
46892517PL095-135AD-N-788870135
63,333
取扱い終了
代替品有
46892562PL220-285AD-N-146162134285
292,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46892422PL050-080AD-N07210777PL050×080AD-NPL050-080AD-N パワーロック ADNシリーズ 椿本チエイン 07210777パワーロック ADNシリーズ椿本チエイン1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46892447PL060-090AD-N07210786PL060×090AD-NPL060-090AD-N パワーロック ADNシリーズ 椿本チエイン 07210786パワーロック ADNシリーズ椿本チエイン1個
30,980
税込34,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46892501PL090-130AD-N72772964PL090X130AD-NPL090-130AD-N パワーロック ADNシリーズ 椿本チエイン 72772964パワーロック ADNシリーズ椿本チエイン1個
47,980
税込52,778
注文コードが変更になりました
46892517PL095-135AD-N07210795PL095×135AD-NPL095-135AD-N パワーロック ADNシリーズ 椿本チエイン 07210795パワーロック ADNシリーズ椿本チエイン1個
50,980
税込56,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする