精密バネ軸継手 LCDシリーズ

精密バネ軸継手 LCDシリーズ - 酒井製作所精密バネ軸継手 LCDシリーズ - 酒井製作所精密バネ軸継手 LCDシリーズ - 酒井製作所精密バネ軸継手 LCDシリーズ - 酒井製作所
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質S45Cタイプダブル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435内容量1個
全471種類を絞り込む
外径A(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長(mm)
471種類すべて表示中
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法G(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法P(Φmm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
許容トルク(N・m)
全長(mm)
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46909615LCD-100B-20-20100703736-4154.55720202501090.47
26,400
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46909624LCD-100B-20-22100703736-4154.55720222501090.47
26,400
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46909633LCD-100B-20-25100703736-4154.55720252501090.47
26,400
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46909642LCD-100B-20-28100703736-4154.55720282501090.47
26,400
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46909651LCD-100B-20-30100703736-4154.55720302501090.47
26,400
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46909667LCD-100B-20-32100703736-4154.55720322501090.47
26,400
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46909676LCD-100B-20-35100703736-4154.55720352501090.47
26,400
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46909685LCD-100B-20-38100703736-4154.55720382501090.47
26,400
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46909694LCD-100B-20-40100703736-4154.55720402501090.47
26,400
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46909703LCD-100B-22-22100703736-4154.55722222501090.47
26,400
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46909712LCD-100B-22-25100703736-4154.55722252501090.47
26,400
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46909721LCD-100B-22-28100703736-4154.55722282501090.47
26,400
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46909737LCD-100B-22-30100703736-4154.55722302501090.47
26,400
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46909746LCD-100B-22-32100703736-4154.55722322501090.47
26,400
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46909755LCD-100B-22-35100703736-4154.55722352501090.47
26,400
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46909764LCD-100B-22-38100703736-4154.55722382501090.47
26,400
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46909773LCD-100B-22-40100703736-4154.55722402501090.47
26,400
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46909782LCD-100B-25-25100703736-4154.55725252501090.47
26,400
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46909791LCD-100B-25-28100703736-4154.55725282501090.47
26,400
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46909807LCD-100B-25-30100703736-4154.55725302501090.47
26,400
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46909816LCD-100B-25-32100703736-4154.55725322501090.47
26,400
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46909825LCD-100B-25-35100703736-4154.55725352501090.47
26,400
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46909834LCD-100B-25-38100703736-4154.55725382501090.47
26,400
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46909843LCD-100B-25-40100703736-4154.55725402501090.47
26,400
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46909852LCD-100B-28-28100703736-4154.55728282501090.47
26,400
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46909861LCD-100B-28-30100703736-4154.55728302501090.47
26,400
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46909877LCD-100B-28-32100703736-4154.55728322501090.47
26,400
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46909886LCD-100B-28-35100703736-4154.55728352501090.47
26,400
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46909895LCD-100B-28-38100703736-4154.55728382501090.47
26,400
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46909904LCD-100B-28-40100703736-4154.55728402501090.47
26,400
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46909913LCD-100B-30-30100703736-4154.55730302501090.47
26,400
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46909922LCD-100B-30-32100703736-4154.55730322501090.47
26,400
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46909931LCD-100B-30-35100703736-4154.55730352501090.47
26,400
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46909947LCD-100B-30-38100703736-4154.55730382501090.47
26,400
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46909956LCD-100B-30-40100703736-4154.55730402501090.47
26,400
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46909965LCD-100B-32-32100703736-4154.55732322501090.47
26,400
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46909974LCD-100B-32-35100703736-4154.55732352501090.47
26,400
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46909983LCD-100B-32-38100703736-4154.55732382501090.47
26,400
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46909992LCD-100B-32-40100703736-4154.55732402501090.47
26,400
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46910001LCD-100B-35-35100703736-4154.55735352501090.47
26,400
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46910017LCD-100B-35-38100703736-4154.55735382501090.47
26,400
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46910026LCD-100B-35-40100703736-4154.55735402501090.47
26,400
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46910035LCD-100B-38-38100703736-4154.55738382501090.47
26,400
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46910044LCD-100B-38-40100703736-4154.55738402501090.47
26,400
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46910053LCD-100B-40-40100703736-4154.55740402501090.47
26,400
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46910062LCD-100T7-22-221007437371114155.55722222501180.47
36,500
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
46910071LCD-100T7-22-251007437371114155.55722252501180.47
36,500
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
46910087LCD-100T7-22-301007437371114155.55722302501180.47
36,500
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
46910096LCD-100T7-22-321007437371114155.55722322501180.47
36,500
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
46910105LCD-100T7-22-351007437371114155.55722352501180.47
36,500
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする