ゲイツ・ユニッタ・アジア
パワーグリップHTDプーリ 3Mタイプ
呼び幅(mm)
100
種類
HTDプーリ
歯形
3M
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法FID(mm)
寸法FOD(mm)
寸法L(mm)
寸法OD(mm)
寸法PD(mm)
寸法W(mm)
厚さt(mm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46986256
P10-3M-100-6
(フランジ内径)6.0
(フランジ外径)13.0
125
(歯先円直径)8.79
(ピッチ円直径)9.55
100
(フランジ)1.0
10
¥
2,290
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46986265
P11-3M-100-6
(フランジ内径)7.0
(フランジ外径)14.0
125
(歯先円直径)9.74
(ピッチ円直径)10.50
100
(フランジ)1.0
11
¥
2,620
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46986274
P12-3M-100-6
(フランジ内径)7.0
(フランジ外径)15.0
125
(歯先円直径)10.70
(ピッチ円直径)11.46
100
(フランジ)1.0
12
¥
2,960
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46986283
P14-3M-100-6
(フランジ内径)9.0
(フランジ外径)17.0
125
(歯先円直径)12.61
(ピッチ円直径)13.37
100
(フランジ)1.0
14
¥
3,480
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46986292
P15-3M-100-6
(フランジ内径)10.0
(フランジ外径)18.0
125
(歯先円直径)13.56
(ピッチ円直径)14.32
100
(フランジ)1.0
15
¥
3,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46986301
P16-3M-100-6
(フランジ内径)11.0
(フランジ外径)19.0
125
(歯先円直径)14.52
(ピッチ円直径)15.28
100
(フランジ)1.0
16
¥
3,870
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46986317
P18-3M-100-6
(フランジ内径)12.0
(フランジ外径)21.0
125
(歯先円直径)16.43
(ピッチ円直径)17.19
100
(フランジ)1.0
18
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46986326
P19-3M-100-6
(フランジ内径)13.0
(フランジ外径)22.0
125
(歯先円直径)17.38
(ピッチ円直径)18.14
100
(フランジ)1.0
19
¥
4,640
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46986335
P20-3M-100-6
(フランジ内径)14.0
(フランジ外径)23.0
125
(歯先円直径)18.34
(ピッチ円直径)19.10
100
(フランジ)1.0
20
¥
4,820
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46986344
P21-3M-100-6
(フランジ内径)15.0
(フランジ外径)24.0
125
(歯先円直径)19.29
(ピッチ円直径)20.05
100
(フランジ)1.0
21
¥
5,010
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46986353
P22-3M-100-6
(フランジ内径)16.0
(フランジ外径)24.0
125
(歯先円直径)20.25
(ピッチ円直径)21.01
100
(フランジ)1.0
22
¥
5,320
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46986362
P24-3M-100-6
(フランジ内径)18.0
(フランジ外径)26.0
125
(歯先円直径)22.16
(ピッチ円直径)22.92
100
(フランジ)1.0
24
¥
5,830
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46986371
P25-3M-100-6
(フランジ内径)18.0
(フランジ外径)27.0
125
(歯先円直径)23.11
(ピッチ円直径)23.87
100
(フランジ)1.0
25
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46986387
P26-3M-100-6
(フランジ内径)19.0
(フランジ外径)28.0
125
(歯先円直径)24.07
(ピッチ円直径)24.83
100
(フランジ)1.0
26
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46986396
P28-3M-100-6
(フランジ内径)21.0
(フランジ外径)30.0
125
(歯先円直径)25.98
(ピッチ円直径)26.74
100
(フランジ)1.0
28
¥
6,820
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46986405
P30-3M-100-6
(フランジ内径)23.0
(フランジ外径)32.0
125
(歯先円直径)27.89
(ピッチ円直径)28.65
100
(フランジ)1.0
30
¥
7,330
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46986414
P32-3M-100-6
(フランジ内径)25.0
(フランジ外径)34.0
125
(歯先円直径)29.80
(ピッチ円直径)30.56
100
(フランジ)1.0
32
¥
7,850
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46986423
P36-3M-100-6
(フランジ内径)29.0
(フランジ外径)38.0
125
(歯先円直径)33.62
(ピッチ円直径)34.38
100
(フランジ)1.0
36
¥
8,920
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46986432
P40-3M-100-6
(フランジ内径)33.0
(フランジ外径)42.0
125
(歯先円直径)37.44
(ピッチ円直径)38.20
100
(フランジ)1.0
40
¥
9,780
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46986441
P48-3M-100-6
(フランジ内径)40.0
(フランジ外径)49.0
125
(歯先円直径)45.08
(ピッチ円直径)45.84
100
(フランジ)1.0
48
¥
12,050
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46986457
P60-3M-100-6
(フランジ内径)52.0
(フランジ外径)61.0
125
(歯先円直径)56.54
(ピッチ円直径)57.30
100
(フランジ)1.0
60
¥
15,860
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください