曜日別特売

パワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ

パワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジア
種類HTDプーリ歯形8M内容量1個
全66種類を絞り込む
歯数
呼び幅(mm)
66種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法OD(mm)
寸法PD(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法fb(mm)
歯数
呼び幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46986642P112-8M-20-6W-48.0(歯先円直径)283.84(ピッチ円直径)285.2128.08.0-11220
67,760
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
46986651P112-8M-30-6W-58.0(歯先円直径)283.84(ピッチ円直径)285.2138.09.0-11230
70,870
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
46986667P112-8M-50-6W-79.0(歯先円直径)283.84(ピッチ円直径)285.2159.012.0-11250
90,410
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
46986676P22-8M-20-6F21.748.0(歯先円直径)54.65(ピッチ円直径)56.0228.0-3.152220
9,540
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
返品不可
46986685P22-8M-30-6F31.758.0(歯先円直径)54.65(ピッチ円直径)56.0238.0-3.152230
10,230
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
46986694P22-8M-50-6F52.779.0(歯先円直径)54.65(ピッチ円直径)56.0259.0-3.152250
12,580
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
46986703P24-8M-20-6F21.748.0(歯先円直径)59.75(ピッチ円直径)61.1228.0-3.152420
9,790
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
46986712P24-8M-30-6F31.758.0(歯先円直径)59.75(ピッチ円直径)61.1238.0-3.152430
10,560
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
46986721P24-8M-50-6F52.779.0(歯先円直径)59.75(ピッチ円直径)61.1259.0-3.152450
13,090
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
46986737P25-8M-20-6F21.748.0(歯先円直径)62.29(ピッチ円直径)63.6628.0-3.152520
10,000
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
46986746P25-8M-30-6F31.758.0(歯先円直径)62.29(ピッチ円直径)63.6638.0-3.152530
10,790
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
返品不可
46986755P25-8M-50-6F52.779.0(歯先円直径)62.29(ピッチ円直径)63.6659.0-3.152550
13,420
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
46986764P26-8M-20-6F21.748.0(歯先円直径)64.84(ピッチ円直径)66.2128.0-3.152620
10,300
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
返品不可
46986773P26-8M-30-6F31.758.0(歯先円直径)64.84(ピッチ円直径)66.2138.0-3.152630
10,980
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
46986782P26-8M-50-6F52.779.0(歯先円直径)64.84(ピッチ円直径)66.2159.0-3.152650
13,840
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
46986791P28-8M-20-6F21.748.0(歯先円直径)69.93(ピッチ円直径)71.3028.0-3.152820
10,600
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
返品不可
46986807P28-8M-30-6F31.758.0(歯先円直径)69.93(ピッチ円直径)71.3038.0-3.152830
11,410
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
46986816P28-8M-50-6F52.779.0(歯先円直径)69.93(ピッチ円直径)71.3059.0-3.152850
14,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
46986825P30-8M-20-6F21.748.0(歯先円直径)75.02(ピッチ円直径)76.3928.0-3.153020
10,890
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
46986834P30-8M-30-6F31.758.0(歯先円直径)75.02(ピッチ円直径)76.3938.0-3.153030
11,760
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
46986843P30-8M-50-6F52.779.0(歯先円直径)75.02(ピッチ円直径)76.3959.0-3.153050
15,290
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
46986852P32-8M-20-6F21.748.0(歯先円直径)80.12(ピッチ円直径)81.4928.0-3.153220
11,480
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
返品不可
46986861P32-8M-30-6F31.758.0(歯先円直径)80.12(ピッチ円直径)81.4938.0-3.153230
12,380
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
返品不可
46986877P32-8M-50-6F52.779.0(歯先円直径)80.12(ピッチ円直径)81.4959.0-3.153250
16,450
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
46986886P34-8M-20-6F21.748.0(歯先円直径)85.21(ピッチ円直径)86.5828.0-3.153420
12,070
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
46986895P34-8M-30-6F31.758.0(歯先円直径)85.21(ピッチ円直径)86.5838.0-3.153430
13,020
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
46986904P34-8M-50-6F52.779.0(歯先円直径)85.21(ピッチ円直径)86.5859.0-3.153450
17,520
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
46986913P36-8M-20-6F21.748.0(歯先円直径)90.30(ピッチ円直径)91.6728.0-3.153620
12,540
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
46986922P36-8M-30-6F31.758.0(歯先円直径)90.30(ピッチ円直径)91.6738.0-3.153630
13,530
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
返品不可
46986931P36-8M-50-6F52.779.0(歯先円直径)90.30(ピッチ円直径)91.6759.0-3.153650
18,410
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
46986947P38-8M-20-6F21.748.0(歯先円直径)95.40(ピッチ円直径)96.7728.0-3.153820
13,330
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
46986956P38-8M-30-6F31.758.0(歯先円直径)95.40(ピッチ円直径)96.7738.0-3.153830
14,530
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
46986965P38-8M-50-6F52.779.0(歯先円直径)95.40(ピッチ円直径)96.7759.0-3.153850
19,480
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
46986974P40-8M-20-6F21.748.0(歯先円直径)100.49(ピッチ円直径)101.8628.0-3.154020
14,920
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
46986983P40-8M-30-6F31.758.0(歯先円直径)100.49(ピッチ円直径)101.8638.0-3.154030
16,150
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
46986992P40-8M-50-6F52.779.0(歯先円直径)100.49(ピッチ円直径)101.8659.0-3.154050
22,850
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
46987001P44-8M-20-6F21.748.0(歯先円直径)110.68(ピッチ円直径)112.0528.0-3.154420
16,420
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
46987017P44-8M-30-6F31.758.0(歯先円直径)110.68(ピッチ円直径)112.0538.0-3.154430
19,590
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
46987026P44-8M-50-6F52.779.0(歯先円直径)110.68(ピッチ円直径)112.0559.0-3.154450
26,170
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
46987035P48-8M-20-6F21.748.0(歯先円直径)120.86(ピッチ円直径)122.2328.0-3.154820
18,470
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
46987044P48-8M-30-6F31.758.0(歯先円直径)120.86(ピッチ円直径)122.2338.0-3.154830
20,250
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
46987053P48-8M-50-6F52.779.0(歯先円直径)120.86(ピッチ円直径)122.2359.0-3.154850
29,500
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
46987062P56-8M-20-6F21.748.0(歯先円直径)141.23(ピッチ円直径)142.6028.0-3.155620
20,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
46987071P56-8M-30-6F31.758.0(歯先円直径)141.23(ピッチ円直径)142.6038.0-3.155630
22,910
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
46987087P56-8M-50-6F52.779.0(歯先円直径)141.23(ピッチ円直径)142.6059.0-3.155650
32,020
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
46987096P60-8M-20-6W-48.0(歯先円直径)151.42(ピッチ円直径)152.7928.08.0-6020
22,210
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
46987105P60-8M-30-6W-58.0(歯先円直径)151.42(ピッチ円直径)152.7938.09.0-6030
26,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
46987114P60-8M-50-6W-79.0(歯先円直径)151.42(ピッチ円直径)152.7959.012.0-6050
39,630
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
46987123P64-8M-20-6W-48.0(歯先円直径)161.60(ピッチ円直径)162.9728.08.0-6420
23,440
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
46987132P64-8M-30-6W-58.0(歯先円直径)161.60(ピッチ円直径)162.9738.09.0-6430
27,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする