曜日別特売

TTP・TTPH形チェーン用スプロケット

TTP・TTPH形チェーン用スプロケット - 椿本チエインTTP・TTPH形チェーン用スプロケット - 椿本チエイン
下穴径(Φmm)18内容量1個
注意
※品番により必要な最低数量(リンク)がありますのでご発注頂いた数量によってはキャンセルさせて頂く場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47032106TTP1012TスプロケットB形243下穴タイプ21~40
10,400
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
47032115TTP1112TスプロケットB形243下穴タイプ23~40
11,600
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
47032124TTP1212TスプロケットB形243下穴タイプ25~40
13,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
47032133TTP912TスプロケットB形243下穴タイプ19~40
10,100
7,898
8,688(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする