TT形チェーン用スプロケット

TT形チェーン用スプロケット - 椿本チエインTT形チェーン用スプロケット - 椿本チエインTT形チェーン用スプロケット - 椿本チエインTT形チェーン用スプロケット - 椿本チエイン
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)43軸穴径(Φmm)~40軸穴種別下穴タイプ列数1内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47033366TT1012T21
10,400
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
47033375TT1112T23
11,600
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
47033384TT1212T25
13,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
47033393TT912T19
9,760
6,998
7,698(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする