曜日別特売

ジョイクラブRB

ジョイクラブRB - リングスタージョイクラブRB - リングスター
(6件のレビュー)

曲尺・替刃式鋸・水平器等の収納に
645mmまで収納可能

仕様ダブルオープン付属品仕切板4枚付トラスコ品番487-3351質量(kg)3.1レッド/ブラック材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー外寸法・幅(mm)697外寸法・高さ(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)330内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47313813RB-7000697×330×250
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47313813
2025-12-17
用途: ジャッキ収納

BAL(大橋産業) 油圧式フロアジャッキ 2t スローダウン No.2101
モノタロウ タイヤストッパー 鉄製 折りたたみ式(注文コード19263895) x2
ジャッキスタンド 折りたたみ式(注文コード01066117)が1つの箱に収まります。
ジャッキスタンドだけしまう時は伸ばすパイプ部分を外して互い違いに収納しました。
モノタロウの折りたたみタイヤストッパーは手持ちが2個なので2個と書きましたが小さいので4個入るかと。

2020-12-13
用途: チェーンソー収納
農・林・水産業

マキタの300mm充電チェーンソー収納の為購入しました。高さが入るか心配で最悪蓋のリブを削る覚悟で購入しましたがシンデレラフィット チョット斜めにはなりますがバカでかい充電機も平で置けて中皿も入り工具も置けます。
中皿が対称だったらマキタ純正としても通じるのでは?
強度も十分取手も太く持ちやすい言うこと無しです。

対象商品 : 47313813
2018-08-14
用途: 高圧洗浄機のホース保管

高圧洗浄機のホースや付属品を整理するのに使用しました。ブラシ等長いパーツも一緒に保管でき、取手や本体も強度があるので持ち運びにも便利です。

対象商品 : 47313813
2018-07-18
用途: ジャッキなど大物入れに
サービス業

大きさも十分で2トンくらいのジャッキが入ります
とても重宝しています

2が参考にしています
対象商品 : 47313813
2017-01-14
用途: 釣り
農・林・水産業

道具入れには最高です。丈夫で長持ちかな。5年持てばオーケーです。

1が参考にしています
対象商品 : 47313813
2017-06-07
用途: 工具まとめに
その他業種

以外と大きいけどその分、バラバラになりがちの工具を集約出来そう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする