曜日別特売

スーパートルクタイミングプーリ S8M形

スーパートルクタイミングプーリ S8M形 - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S8M形 - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S8M形 - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S8M形 - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S8M形 - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S8M形 - 三ツ星ベルト

標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

種類タイミングプーリピッチ(mm)8歯形S8M内容量1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
全196種類を絞り込む
最小軸穴径d(Φmm)
最大軸穴径d(Φmm)
歯数
呼び幅
196種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
寸法LW(mm)
外径O.D.(Φmm)
寸法PLD(mm)
寸法W(mm)
最小軸穴径d(Φmm)
最大軸穴径d(Φmm)
適合フランジ外径D(mm)
適合フランジ内径P(mm)
適合フランジ厚t(mm)
歯数
呼び幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4787600118S8M150A---3.5-24--44.460.68617122054362.31815mm
6,410
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
4787601718S8M150B32--3.5152439-44.460.68617122054362.31815mm
7,410
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
4787602618S8M250A---3.5-35--44.460.68628122054362.31825mm
7,610
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
4787603518S8M250B32--3.5153550-44.460.68628122054362.31825mm
8,810
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
4787604418S8M300A---3.5-40--44.460.68633122054362.31830mm
8,260
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
4787605318S8M300B32--3.5154055-44.460.68633122054362.31830mm
9,550
8,098
8,908(税込)
6日以内出荷
返品不可
4787606218S8M400A---3.5-51--44.460.68644122054362.31840mm
9,580
8,098
8,908(税込)
6日以内出荷
返品不可
4787607118S8M400B32--3.5155166-44.460.68644122054362.31840mm
11,020
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
4787684119S8M150A---3.5-24--47.010.68617122257392.31915mm
6,630
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
4787685719S8M150B35--3.5152439-47.010.68617122257392.31915mm
7,610
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
4787686619S8M250A---3.5-35--47.010.68628122257392.31925mm
7,810
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
4787687519S8M250B35--3.5153550-47.010.68628122257392.31925mm
8,980
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
4787688419S8M300A---3.5-40--47.010.68633122257392.31930mm
8,480
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
4787689319S8M300B35--3.5154055-47.010.68633122257392.31930mm
9,710
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
4787690219S8M400A---3.5-51--47.010.68644122257392.31940mm
9,790
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
4787691119S8M400B35--3.5155166-47.010.68644122257392.31940mm
11,230
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
4787767220S8M150A---3.5-24--49.560.68617122260402.32015mm
6,630
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
4787768120S8M150B36--3.5152439-49.560.68617122260402.32015mm
7,610
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
4787769720S8M250A---3.5-35--49.560.68628122260402.32025mm
7,810
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
4787770620S8M250B36--3.5153550-49.560.68628122260402.32025mm
8,980
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
4787771520S8M300A---3.5-40--49.560.68633122260402.32030mm
8,480
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
4787772420S8M300B36--3.5154055-49.560.68633122260402.32030mm
9,710
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
4787773320S8M400A---3.5-51--49.560.68644122260402.32040mm
9,790
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
4787774220S8M400B36--3.5155166-49.560.68644122260402.32040mm
11,230
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
4787845121S8M150A---3.5-24--52.10.68617122462442.32115mm
6,810
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
4787846721S8M150B40--3.5152439-52.10.68617122462442.32115mm
7,830
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
4787847621S8M250A---3.5-35--52.10.68628122462442.32125mm
8,230
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
4787848521S8M250B40--3.5153550-52.10.68628122462442.32125mm
9,470
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
4787849421S8M300A---3.5-40--52.10.68633122462442.32130mm
8,950
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
4787850321S8M300B40--3.5154055-52.10.68633122462442.32130mm
10,310
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
4787851221S8M400A---3.5-51--52.10.68644122462442.32140mm
10,400
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
4787852121S8M400B40--3.5155166-52.10.68644122462442.32140mm
11,970
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
4787943122S8M150A---3.5-24--54.650.68617122565452.32215mm
6,810
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
4787945622S8M250A---3.5-35--54.650.68628122565452.32225mm
8,230
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
4787946522S8M250B41--3.5153550-54.650.68628122565452.32225mm
9,470
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
4787947422S8M300A---3.5-40--54.650.68633122565452.32230mm
8,950
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
4787948322S8M300B41--3.5154055-54.650.68633122565452.32230mm
10,310
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
4787949222S8M400A---3.5-51--54.650.68644122565452.32240mm
10,400
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
4787950122S8M400B41--3.5155166-54.650.68644122565452.32240mm
11,970
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
4788077724S8M150A---3.5-24--59.740.68617122870502.32415mm
7,110
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
4788078624S8M150B46--3.5152439-59.740.68617122870502.32415mm
8,180
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
4788079524S8M250A---3.5-35--59.740.68628122870502.32425mm
8,600
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
4788080424S8M250B46--3.5153550-59.740.68628122870502.32425mm
9,880
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
4788081324S8M300A---3.5-40--59.740.68633122870502.32430mm
9,340
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
返品不可
4788082224S8M300B46--3.5154055-59.740.68633122870502.32430mm
10,740
9,098
10,008(税込)
6日以内出荷
返品不可
4788083124S8M400A---3.5-51--59.740.68644122870502.32440mm
10,840
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
4788084724S8M400B46--3.5155166-59.740.68644122870502.32440mm
12,440
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
4788524125S8M150A---3.5-24--62.290.68617162972522.32515mm
7,350
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
返品不可
4788525725S8M150B48--3.5152439-62.290.68617162972522.32515mm
8,450
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
4788526625S8M250A---3.5-35--62.290.68628162972522.32525mm
8,780
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする