マックスターウェッジプーリ用ブッシング

マックスターウェッジプーリ用ブッシング - 三ツ星ベルトマックスターウェッジプーリ用ブッシング - 三ツ星ベルトマックスターウェッジプーリ用ブッシング - 三ツ星ベルトマックスターウェッジプーリ用ブッシング - 三ツ星ベルトマックスターウェッジプーリ用ブッシング - 三ツ星ベルトマックスターウェッジプーリ用ブッシング - 三ツ星ベルトマックスターウェッジプーリ用ブッシング - 三ツ星ベルトマックスターウェッジプーリ用ブッシング - 三ツ星ベルト

軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。
軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。
ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。
軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。

内容量1個
119件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
小径D(Φmm)
大径D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法U(mm)
寸法V(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
軸穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47931834H-22N-JIS39.88841.27563.231.73.2425.46.350.8-22.24.822
5,950
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
47931843H-24N-JIS39.88841.27563.231.73.2425.46.350.8-22.24.824
5,950
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
47931852H-25N-JIS39.88841.27563.231.73.2425.46.350.8-22.24.825
5,950
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
47931861H-28N-JIS39.88841.27563.231.73.2425.46.350.8-22.24.828
5,950
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
47931877H-30N-JIS39.88841.27563.231.73.2425.46.350.8-22.24.830
5,950
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
47931886H-32N-JIS39.88841.27563.231.73.2425.46.350.8-22.24.832
5,950
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
47931895H-35N-JIS39.88841.27563.231.73.2425.46.350.8-22.24.835
5,950
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
47931904H-38N-JIS39.88841.27563.231.73.2425.46.350.8-22.24.838
5,950
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
47936664P1-22N-JIS47.13249.21376.249.25.65.538.910.361.91033.35.622
9,090
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
47936673P1-24N-JIS47.13249.21376.249.25.65.538.910.361.91033.35.624
9,090
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
47936682P1-25N-JIS47.13249.21376.249.25.65.538.910.361.91033.35.625
9,090
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
47936691P1-28N-JIS47.13249.21376.249.25.65.538.910.361.91033.35.628
9,090
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
47936707P1-30N-JIS47.13249.21376.249.25.65.538.910.361.91033.35.630
9,090
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
47936716P1-32N-JIS47.13249.21376.249.25.65.538.910.361.91033.35.632
9,090
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
47936725P1-35N-JIS47.13249.21376.249.25.65.538.910.361.91033.35.635
9,090
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
47936734P1-38N-JIS47.13249.21376.249.25.65.538.910.361.91033.35.638
9,090
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
47936743P1-40N-JIS47.13249.21376.249.25.65.538.910.361.91033.35.640
9,090
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
47936752P1-42N-JIS47.13249.21376.249.25.65.538.910.361.91033.35.642
9,090
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
47936761Q1-22N-JIS-------------
11,230
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
47936777Q1-24N-JIS-------------
11,230
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
47936786Q1-25N-JIS70.2573.025104.863.55.675013.585.71244.45.625
11,230
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
47936795Q1-28N-JIS70.2573.025104.863.55.675013.585.71244.45.628
11,230
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
47936804Q1-30N-JIS70.2573.025104.863.55.675013.585.71244.45.630
11,230
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
47936813Q1-32N-JIS70.2573.025104.863.55.675013.585.71244.45.632
11,230
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
47936822Q1-35N-JIS70.2573.025104.863.55.675013.585.71244.45.635
11,230
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
47936831Q1-38N-JIS70.2573.025104.863.55.675013.585.71244.45.638
11,230
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
47936847Q1-40N-JIS70.2573.025104.863.55.675013.585.71244.45.640
11,230
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
47936856Q1-42N-JIS70.2573.025104.863.55.675013.585.71244.45.642
11,230
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
47936865Q1-45N-JIS70.2573.025104.863.55.675013.585.71244.45.645
11,230
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
47936874Q1-48N-JIS70.2573.025104.863.55.675013.585.71244.45.648
11,230
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
47936883Q1-50N-JIS70.2573.025104.863.55.675013.585.71244.45.650
11,230
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
47936892Q1-55N-JIS70.2573.025104.863.55.675013.585.71244.45.655
11,230
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
47936901Q1-60N-JIS70.2573.025104.863.55.675013.585.71244.45.660
11,230
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
47936917Q1-65N-JIS70.2573.025104.863.55.675013.585.71244.45.665
11,230
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
47936926Q2-32N-JIS68.66273.025104.888.95.6775.413.585.71269.85.632
12,190
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
47936935Q2-35N-JIS68.66273.025104.888.95.6775.413.585.71269.85.635
12,190
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
47936944Q2-38N-JIS68.66273.025104.888.95.6775.413.585.71269.85.638
12,190
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
47936953Q2-40N-JIS68.66273.025104.888.95.6775.413.585.71269.85.640
12,190
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
47936962Q2-42N-JIS68.66273.025104.888.95.6775.413.585.71269.85.642
12,190
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
47936971Q2-45N-JIS68.66273.025104.888.95.6775.413.585.71269.85.645
12,190
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
47936987Q2-48N-JIS68.66273.025104.888.95.6775.413.585.71269.85.648
12,190
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
47936996Q2-50N-JIS68.66273.025104.888.95.6775.413.585.71269.85.650
12,190
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
47937005Q2-55N-JIS68.66273.025104.888.95.6775.413.585.71269.85.655
12,190
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
47937014Q2-60N-JIS68.66273.025104.888.95.6775.413.585.71269.85.660
12,190
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
47937023Q2-65N-JIS68.66273.025104.888.95.6775.413.585.71269.85.665
12,190
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
47937032R1-42N-JIS98.425101.6136.5736.3757.115.9117.52050.86.342
21,880
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
47937041R1-45N-JIS98.425101.6136.5736.3757.115.9117.52050.86.345
21,880
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
47937057R1-48N-JIS98.425101.6136.5736.3757.115.9117.52050.86.348
21,880
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
47937066R1-50N-JIS98.425101.6136.5736.3757.115.9117.52050.86.350
21,880
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
47937075R1-55N-JIS98.425101.6136.5736.3757.115.9117.52050.86.355
21,880
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする