NBK(鍋屋バイテック会社)
カップリング ジョータイプ MJT-C-GR
許容偏角(°)
1
許容偏心(mm)
0.08
材質(本体)
A2017
タイプ
クランピング
種類
ジョータイプ
スリーブタイプ
GR
内容量
1個
バスケットに入れる
635
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
許容トルク(N・m)
常用トルク(N・m)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49475727
MJT-14C-GR-3-3
14
6
1
3.5
4/5
7
3
3
22
4.8
2.4
45000
¥
2,590
¥
2,588
¥
2,847
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49475736
MJT-14C-GR-3-4
14
6
1
3.5
4/5
7
3
4
22
4.8
2.4
45000
¥
2,590
¥
2,588
¥
2,847
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49475745
MJT-14C-GR-3-4.5
14
6
1
3.5
4/5
7
3
4.5
22
4.8
2.4
45000
¥
2,590
¥
2,588
¥
2,847
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49475754
MJT-14C-GR-3-5
14
6
1
3.5
4/5
7
3
5
22
4.8
2.4
45000
¥
2,590
¥
2,588
¥
2,847
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49475763
MJT-14C-GR-4.5-4.5
14
6
1
3.5
4/5
7
4.5
4.5
22
4.8
2.4
45000
¥
2,590
¥
2,588
¥
2,847
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49475772
MJT-14C-GR-4.5-5
14
6
1
3.5
4/5
7
4.5
5
22
4.8
2.4
45000
¥
2,590
¥
2,588
¥
2,847
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49475781
MJT-14C-GR-4-4
14
6
1
3.5
4/5
7
4
4
22
4.8
2.4
45000
¥
2,590
¥
2,588
¥
2,847
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49475797
MJT-14C-GR-4-4.5
14
6
1
3.5
4/5
7
4
4.5
22
4.8
2.4
45000
¥
2,590
¥
2,588
¥
2,847
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49475806
MJT-14C-GR-4-5
14
6
1
3.5
4/5
7
4
5
22
4.8
2.4
45000
¥
2,590
¥
2,588
¥
2,847
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49475815
MJT-14C-GR-5-5
14
6
1
3.5
4/5
7
5
5
22
4.8
2.4
45000
¥
2,590
¥
2,588
¥
2,847
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49475824
MJT-20C-GR-5-5
20
8
1
5
6.5/7.5
10
5
5
30
12
6
31000
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49475833
MJT-20C-GR-5-6
20
8
1
5
6.5/7.5
10
5
6
30
12
6
31000
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49475842
MJT-20C-GR-5-6.35
20
8
1
5
6.5/7.5
10
5
6.35
30
12
6
31000
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49475851
MJT-20C-GR-5-7
20
8
1
5
6.5/7.5
10
5
7
30
12
6
31000
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49475867
MJT-20C-GR-5-8
20
8
1
5
6.5/7.5
10
5
8
30
12
6
31000
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49475876
MJT-20C-GR-6.35-6.35
20
8
1
5
6.5/7.5
10
6.35
6.35
30
12
6
31000
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49475885
MJT-20C-GR-6.35-7
20
8
1
5
6.5/7.5
10
6.35
7
30
12
6
31000
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49475894
MJT-20C-GR-6.35-8
20
8
1
5
6.5/7.5
10
6.35
8
30
12
6
31000
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49475903
MJT-20C-GR-6-6
20
8
1
5
6.5/7.5
10
6
6
30
12
6
31000
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49475912
MJT-20C-GR-6-6.35
20
8
1
5
6.5/7.5
10
6
6.35
30
12
6
31000
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49475921
MJT-20C-GR-6-7
20
8
1
5
6.5/7.5
10
6
7
30
12
6
31000
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49475937
MJT-20C-GR-6-8
20
8
1
5
6.5/7.5
10
6
8
30
12
6
31000
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49475946
MJT-20C-GR-7-7
20
8
1
5
6.5/7.5
10
7
7
30
12
6
31000
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49475955
MJT-20C-GR-7-8
20
8
1
5
6.5/7.5
10
7
8
30
12
6
31000
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49475964
MJT-20C-GR-8-8
20
8
1
5
6.5/7.5
10
8
8
30
12
6
31000
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49475973
MJT-30C-GR-10-10
30
10
1.5
5.5
10/11
11
10
10
35
32
16
21000
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49475982
MJT-30C-GR-10-11
30
10
1.5
5.5
10/11
11
10
11
35
32
16
21000
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49475991
MJT-30C-GR-10-12
30
10
1.5
5.5
10/11
11
10
12
35
32
16
21000
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49476007
MJT-30C-GR-11-11
30
10
1.5
5.5
10/11
11
11
11
35
32
16
21000
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49476016
MJT-30C-GR-11-12
30
10
1.5
5.5
10/11
11
11
12
35
32
16
21000
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49476025
MJT-30C-GR-12-12
30
10
1.5
5.5
10/11
11
12
12
35
32
16
21000
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49476034
MJT-30C-GR-7-10
30
10
1.5
5.5
10/11
11
7
10
35
32
16
21000
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49476043
MJT-30C-GR-7-11
30
10
1.5
5.5
10/11
11
7
11
35
32
16
21000
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49476052
MJT-30C-GR-7-12
30
10
1.5
5.5
10/11
11
7
12
35
32
16
21000
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49476061
MJT-30C-GR-7-7
30
10
1.5
5.5
10/11
11
7
7
35
32
16
21000
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49476077
MJT-30C-GR-7-8
30
10
1.5
5.5
10/11
11
7
8
35
32
16
21000
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49476086
MJT-30C-GR-7-9.525
30
10
1.5
5.5
10/11
11
7
9.525
35
32
16
21000
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49476095
MJT-30C-GR-8-10
30
10
1.5
5.5
10/11
11
8
10
35
32
16
21000
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49476104
MJT-30C-GR-8-11
30
10
1.5
5.5
10/11
11
8
11
35
32
16
21000
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49476113
MJT-30C-GR-8-12
30
10
1.5
5.5
10/11
11
8
12
35
32
16
21000
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49476122
MJT-30C-GR-8-8
30
10
1.5
5.5
10/11
11
8
8
35
32
16
21000
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49476131
MJT-30C-GR-8-9.525
30
10
1.5
5.5
10/11
11
8
9.525
35
32
16
21000
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49476147
MJT-30C-GR-9.525-10
30
10
1.5
5.5
10/11
11
9.525
10
35
32
16
21000
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49476156
MJT-30C-GR-9.525-11
30
10
1.5
5.5
10/11
11
9.525
11
35
32
16
21000
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49476165
MJT-30C-GR-9.525-12
30
10
1.5
5.5
10/11
11
9.525
12
35
32
16
21000
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49476174
MJT-30C-GR-9.525-9.525
30
10
1.5
5.5
10/11
11
9.525
9.525
35
32
16
21000
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49476183
MJT-40C-GR-10-10
40
12
2
8.5
14/15.75
25
10
10
66
42
21
15000
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49476192
MJT-40C-GR-10-11
40
12
2
8.5
14/15.75
25
10
11
66
42
21
15000
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49476201
MJT-40C-GR-10-12
40
12
2
8.5
14/15.75
25
10
12
66
42
21
15000
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49476217
MJT-40C-GR-10-14
40
12
2
8.5
14/15.75
25
10
14
66
42
21
15000
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ