カップリング ジョータイプ MJT-GR

カップリング ジョータイプ MJT-GR - NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-GR - NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-GR - NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-GR - NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-GR - NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-GR - NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-GR - NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-GR - NBK(鍋屋バイテック会社)
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプセットスクリュー種類ジョータイプスリーブタイプGR内容量1個
全635種類を絞り込む
外径A(Φmm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
635種類すべて表示中
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
許容トルク(N・m)
常用トルク(N・m)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49477924MJT-14-GR-3-314613.5733224.82.445000
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49477933MJT-14-GR-3-414613.5734224.82.445000
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49477942MJT-14-GR-3-4.514613.5734.5224.82.445000
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49477951MJT-14-GR-3-514613.5735224.82.445000
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49477967MJT-14-GR-3-614613.5736224.82.445000
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49477976MJT-14-GR-4.5-4.514613.574.54.5224.82.445000
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49477985MJT-14-GR-4.5-514613.574.55224.82.445000
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49477994MJT-14-GR-4.5-614613.574.56224.82.445000
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49478003MJT-14-GR-4-414613.5744224.82.445000
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49478012MJT-14-GR-4-4.514613.5744.5224.82.445000
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49478021MJT-14-GR-4-514613.5745224.82.445000
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49478037MJT-14-GR-4-614613.5746224.82.445000
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49478046MJT-14-GR-5-514613.5755224.82.445000
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49478055MJT-14-GR-5-614613.5756224.82.445000
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49478064MJT-14-GR-6-614613.5766224.82.445000
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49478073MJT-20-GR-5-52081510553012631000
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
49478082MJT-20-GR-5-62081510563012631000
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
49478091MJT-20-GR-5-6.35208151056.353012631000
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
49478107MJT-20-GR-5-72081510573012631000
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
49478116MJT-20-GR-5-82081510583012631000
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
49478125MJT-20-GR-5-9.525208151059.5253012631000
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
49478134MJT-20-GR-6.35-6.3520815106.356.353012631000
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
49478143MJT-20-GR-6.35-720815106.3573012631000
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
49478152MJT-20-GR-6.35-820815106.3583012631000
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
49478161MJT-20-GR-6.35-9.52520815106.359.5253012631000
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
49478177MJT-20-GR-6-62081510663012631000
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
49478186MJT-20-GR-6-6.35208151066.353012631000
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
49478195MJT-20-GR-6-72081510673012631000
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
49478204MJT-20-GR-6-82081510683012631000
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
49478213MJT-20-GR-6-9.525208151069.5253012631000
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
49478222MJT-20-GR-7-72081510773012631000
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
49478231MJT-20-GR-7-82081510783012631000
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
49478247MJT-20-GR-7-9.525208151079.5253012631000
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
49478256MJT-20-GR-8-82081510883012631000
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
49478265MJT-20-GR-8-9.525208151089.5253012631000
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
49478274MJT-20-GR-9.525-9.52520815109.5259.5253012631000
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
49478283MJT-30-GR-10-1030101.55.511101035321621000
2,670
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
49478292MJT-30-GR-10-1130101.55.511101135321621000
2,670
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
49478301MJT-30-GR-10-1230101.55.511101235321621000
2,670
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
49478317MJT-30-GR-10-1430101.55.511101435321621000
2,670
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
49478326MJT-30-GR-11-1130101.55.511111135321621000
2,670
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
49478335MJT-30-GR-11-1230101.55.511111235321621000
2,670
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
49478344MJT-30-GR-11-1430101.55.511111435321621000
2,670
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
49478353MJT-30-GR-12-1230101.55.511121235321621000
2,670
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
49478362MJT-30-GR-12-1430101.55.511121435321621000
2,670
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
49478371MJT-30-GR-14-1430101.55.511141435321621000
2,670
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
49478387MJT-30-GR-7-1030101.55.51171035321621000
2,670
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
49478396MJT-30-GR-7-1130101.55.51171135321621000
2,670
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
49478405MJT-30-GR-7-1230101.55.51171235321621000
2,670
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
49478414MJT-30-GR-7-1430101.55.51171435321621000
2,670
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする