NBK(鍋屋バイテック会社)
カップリング ジョータイプ MJT-K-GR
許容偏角(°)
1
許容偏心(mm)
0.08
材質(本体)
A2017
タイプ
セットスクリュー+キー
種類
ジョータイプ
スリーブタイプ
GR
内容量
1個
バスケットに入れる
469
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
キー溝D1側b(mm)
キー溝D1側t(mm)
キー溝D2側b(mm)
キー溝D2側t(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
許容トルク(N・m)
常用トルク(N・m)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49479403
MJT-30K-GR-10-10
30
10
1.5
5.5
11
4
1.8
4
1.8
10
10
35
32
16
21000
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49479412
MJT-30K-GR-10-11
30
10
1.5
5.5
11
4
1.8
4
1.8
10
11
35
32
16
21000
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49479421
MJT-30K-GR-10-12
30
10
1.5
5.5
11
4
1.8
4
1.8
10
12
35
32
16
21000
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49479437
MJT-30K-GR-10-14
30
10
1.5
5.5
11
4
1.8
5
2.3
10
14
35
32
16
21000
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49479446
MJT-30K-GR-11-11
30
10
1.5
5.5
11
4
1.8
4
1.8
11
11
35
32
16
21000
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49479455
MJT-30K-GR-11-12
30
10
1.5
5.5
11
4
1.8
4
1.8
11
12
35
32
16
21000
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49479464
MJT-30K-GR-11-14
30
10
1.5
5.5
11
4
1.8
5
2.3
11
14
35
32
16
21000
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49479473
MJT-30K-GR-12-12
30
10
1.5
5.5
11
4
1.8
4
1.8
12
12
35
32
16
21000
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49479482
MJT-30K-GR-12-14
30
10
1.5
5.5
11
4
1.8
5
2.3
12
14
35
32
16
21000
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49479491
MJT-30K-GR-14-14
30
10
1.5
5.5
11
5
2.3
5
2.3
14
14
35
32
16
21000
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49479507
MJT-40K-GR-10-10
40
12
2
12.5
25
4
1.8
4
1.8
10
10
66
42
21
15000
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49479516
MJT-40K-GR-10-11
40
12
2
12.5
25
4
1.8
4
1.8
10
11
66
42
21
15000
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49479525
MJT-40K-GR-10-12
40
12
2
12.5
25
4
1.8
4
1.8
10
12
66
42
21
15000
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49479534
MJT-40K-GR-10-14
40
12
2
12.5
25
4
1.8
5
2.3
10
14
66
42
21
15000
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49479543
MJT-40K-GR-10-15
40
12
2
12.5
25
4
1.8
5
2.3
10
15
66
42
21
15000
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49479552
MJT-40K-GR-10-16
40
12
2
12.5
25
4
1.8
5
2.3
10
16
66
42
21
15000
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49479561
MJT-40K-GR-11-11
40
12
2
12.5
25
4
1.8
4
1.8
11
11
66
42
21
15000
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49479577
MJT-40K-GR-11-12
40
12
2
12.5
25
4
1.8
4
1.8
11
12
66
42
21
15000
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49479586
MJT-40K-GR-11-14
40
12
2
12.5
25
4
1.8
5
2.3
11
14
66
42
21
15000
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49479595
MJT-40K-GR-11-15
40
12
2
12.5
25
4
1.8
5
2.3
11
15
66
42
21
15000
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49479604
MJT-40K-GR-11-16
40
12
2
12.5
25
4
1.8
5
2.3
11
16
66
42
21
15000
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49479613
MJT-40K-GR-12-12
40
12
2
12.5
25
4
1.8
4
1.8
12
12
66
42
21
15000
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49479622
MJT-40K-GR-12-14
40
12
2
12.5
25
4
1.8
5
2.3
12
14
66
42
21
15000
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49479631
MJT-40K-GR-12-15
40
12
2
12.5
25
4
1.8
5
2.3
12
15
66
42
21
15000
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49479647
MJT-40K-GR-12-16
40
12
2
12.5
25
4
1.8
5
2.3
12
16
66
42
21
15000
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49479656
MJT-40K-GR-14-14
40
12
2
12.5
25
5
2.3
5
2.3
14
14
66
42
21
15000
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49479665
MJT-40K-GR-14-15
40
12
2
12.5
25
5
2.3
5
2.3
14
15
66
42
21
15000
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49479674
MJT-40K-GR-14-16
40
12
2
12.5
25
5
2.3
5
2.3
14
16
66
42
21
15000
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49479683
MJT-40K-GR-15-15
40
12
2
12.5
25
5
2.3
5
2.3
15
15
66
42
21
15000
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49479692
MJT-40K-GR-15-16
40
12
2
12.5
25
5
2.3
5
2.3
15
16
66
42
21
15000
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49479701
MJT-40K-GR-16-16
40
12
2
12.5
25
5
2.3
5
2.3
16
16
66
42
21
15000
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49479717
MJT-55K-GR-15-15
55
14
2
15
30
5
2.3
5
2.3
15
15
78
150
75
11000
¥
5,620
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49479726
MJT-55K-GR-15-16
55
14
2
15
30
5
2.3
5
2.3
15
16
78
150
75
11000
¥
5,620
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49479735
MJT-55K-GR-15-18
55
14
2
15
30
5
2.3
6
2.8
15
18
78
150
75
11000
¥
5,620
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49479744
MJT-55K-GR-15-19
55
14
2
15
30
5
2.3
6
2.8
15
19
78
150
75
11000
¥
5,620
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49479753
MJT-55K-GR-15-20
55
14
2
15
30
5
2.3
6
2.8
15
20
78
150
75
11000
¥
5,620
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49479762
MJT-55K-GR-15-25
55
14
2
15
30
5
2.3
8
3.3
15
25
78
150
75
11000
¥
5,620
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49479771
MJT-55K-GR-16-16
55
14
2
15
30
5
2.3
5
2.3
16
16
78
150
75
11000
¥
5,620
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49479787
MJT-55K-GR-16-18
55
14
2
15
30
5
2.3
6
2.8
16
18
78
150
75
11000
¥
5,620
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49479796
MJT-55K-GR-16-19
55
14
2
15
30
5
2.3
6
2.8
16
19
78
150
75
11000
¥
5,620
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49479805
MJT-55K-GR-16-20
55
14
2
15
30
5
2.3
6
2.8
16
20
78
150
75
11000
¥
5,620
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49479814
MJT-55K-GR-16-25
55
14
2
15
30
5
2.3
8
3.3
16
25
78
150
75
11000
¥
5,620
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49479823
MJT-55K-GR-18-18
55
14
2
15
30
6
2.8
6
2.8
18
18
78
150
75
11000
¥
5,620
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49479832
MJT-55K-GR-18-19
55
14
2
15
30
6
2.8
6
2.8
18
19
78
150
75
11000
¥
5,620
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49479841
MJT-55K-GR-18-20
55
14
2
15
30
6
2.8
6
2.8
18
20
78
150
75
11000
¥
5,620
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49479857
MJT-55K-GR-18-25
55
14
2
15
30
6
2.8
8
3.3
18
25
78
150
75
11000
¥
5,620
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49479866
MJT-55K-GR-19-19
55
14
2
15
30
6
2.8
6
2.8
19
19
78
150
75
11000
¥
5,620
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49479875
MJT-55K-GR-19-20
55
14
2
15
30
6
2.8
6
2.8
19
20
78
150
75
11000
¥
5,620
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49479884
MJT-55K-GR-19-25
55
14
2
15
30
6
2.8
8
3.3
19
25
78
150
75
11000
¥
5,620
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49479893
MJT-55K-GR-20-20
55
14
2
15
30
6
2.8
6
2.8
20
20
78
150
75
11000
¥
5,620
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ