カプリコン オルダムタイプ MOR

カプリコン オルダムタイプ MOR - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR - NBK(鍋屋バイテック会社)
(3件のレビュー)
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ内容量1個
全297種類を絞り込む
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
外径(Φmm)
297種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
許容トルク(N・m)
常用トルク(N・m)
外径(Φmm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49489824MOR-10-2-2-----2210.41.60.810630000.9
1,250
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
49489833MOR-10-2-3-----2310.41.60.810630000.9
1,250
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
49489842MOR-10-2-4104.11.42.910.2(標準)2(標準)410.41.60.810630000.9
1,250
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
49489851MOR-10-3-3-----3310.41.60.810630000.9
1,250
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
49489867MOR-10-3-4-----3410.41.60.810630000.9
1,250
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
49489876MOR-10-4-4-----4410.41.60.810630000.9
1,250
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
49489885MOR-12-3-3-----3314.42112520001
1,370
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
49489894MOR-12-3-4-----3414.42112520001
1,370
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49489903MOR-12-3-5-----3514.42112520001
1,370
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
49489912MOR-12-4-4-----4414.42112520001
1,370
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49489921MOR-12-4-5-----4514.42112520001
1,370
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
49489937MOR-12-5-5-----5514.42112520001
1,370
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49489946MOR-15-4-4-----44163.21.615420001
1,460
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
49489955MOR-15-4-5-----45163.21.615420001
1,460
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
49489964MOR-15-4-6-----46163.21.615420001
1,460
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
49489973MOR-15-4-6.35-----46.35163.21.615420001
1,460
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
49489982MOR-15-4-8-----48163.21.615420001
1,460
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
49489991MOR-15-5-5-----55163.21.615420001
1,460
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
49490007MOR-15-5-6-----56163.21.615420001
1,460
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
49490016MOR-15-5-6.35-----56.35163.21.615420001
1,460
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
49490025MOR-15-5-8-----58163.21.615420001
1,460
1,398
1,538(税込)
当日出荷
49490034MOR-15-6.35-6.35-----6.356.35163.21.615420001
1,460
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
49490043MOR-15-6.35-8-----6.358163.21.615420001
1,460
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
49490052MOR-15-6-6-----66163.21.615420001
1,460
1,398
1,538(税込)
当日出荷
49490061MOR-15-6-6.35-----66.35163.21.615420001
1,460
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
49490077MOR-15-6-8-----68163.21.615420001
1,460
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
49490086MOR-15-8-8-----88163.21.615420001
1,460
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
49490095MOR-17-4-4-----4419.74.42.217370001.2
1,490
1,488
1,637(税込)
4日以内出荷
返品不可
49490104MOR-17-4-5-----4519.74.42.217370001.2
1,490
1,488
1,637(税込)
4日以内出荷
返品不可
49490113MOR-17-4-6-----4619.74.42.217370001.2
1,490
1,488
1,637(税込)
4日以内出荷
返品不可
49490122MOR-17-4-6.35-----46.3519.74.42.217370001.2
1,490
1,488
1,637(税込)
4日以内出荷
返品不可
49490131MOR-17-4-8-----4819.74.42.217370001.2
1,490
1,488
1,637(税込)
翌々日出荷
返品不可
49490147MOR-17-5-5-----5519.74.42.217370001.2
1,490
1,488
1,637(税込)
4日以内出荷
返品不可
49490156MOR-17-5-6-----5619.74.42.217370001.2
1,490
1,488
1,637(税込)
4日以内出荷
返品不可
49490165MOR-17-5-6.35-----56.3519.74.42.217370001.2
1,490
1,488
1,637(税込)
4日以内出荷
返品不可
49490174MOR-17-5-8-----5819.74.42.217370001.2
1,490
1,488
1,637(税込)
4日以内出荷
返品不可
49490183MOR-17-6.35-6.35-----6.356.3519.74.42.217370001.2
1,490
1,488
1,637(税込)
4日以内出荷
返品不可
49490192MOR-17-6.35-8-----6.35819.74.42.217370001.2
1,490
1,488
1,637(税込)
翌々日出荷
返品不可
49490201MOR-17-6-6-----6619.74.42.217370001.2
1,490
1,488
1,637(税込)
4日以内出荷
返品不可
49490217MOR-17-6-6.35-----66.3519.74.42.217370001.2
1,490
1,488
1,637(税込)
4日以内出荷
返品不可
49490226MOR-17-6-8178.22.54.919.8(標準)6(標準)819.74.42.217370001.2
1,490
1,488
1,637(税込)
4日以内出荷
返品不可
49490235MOR-17-8-8-----8819.74.42.217370001.2
1,490
1,488
1,637(税込)
翌々日出荷
返品不可
49490244MOR-20-10-102012.22.95.821.4(標準)10(標準)1021.66.43.220310001.2
1,680
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
49490253MOR-20-10-12-----101221.66.43.220310001.2
1,680
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
49490262MOR-20-12-12-----121221.66.43.220310001.2
1,680
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
49490271MOR-20-4-10-----41021.66.43.220310001.2
1,680
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
49490287MOR-20-4-12-----41221.66.43.220310001.2
1,680
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
49490296MOR-20-4-4-----4421.66.43.220310001.2
1,680
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
49490305MOR-20-4-5-----4521.66.43.220310001.2
1,680
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
49490314MOR-20-4-6-----4621.66.43.220310001.2
1,680
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49490235
2022-08-13
用途: 自作CNCの製作に
その他業種

ステッピングモーターとボールねじを接続するために使用しました。今のところ問題なく使用できています。価格も安く良い製品です。

対象商品 : 49490007
2021-06-16
用途: モータとスイッチ軸の固定

センタズレに対しても回転力をきっちりと伝えてくれます。工作も丁寧で,きっちりと軸に固定されます。

対象商品 : 49489982
2019-07-25
用途: 溶接機のワイヤー送出カムとモーターの結合

絶縁相当にする必要があったので、樹脂製の軸を用いてモーターシャフトとカムを接続するのに利用しました。
動力の伝達と絶縁を省スペース行なえたので、このカップリングは良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする