カプリコン オルダムタイプ MOR-K

カプリコン オルダムタイプ MOR-K - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-K - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-K - NBK(鍋屋バイテック会社)
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ内容量1個
全195種類を絞り込む
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
外径(Φmm)
195種類すべて表示中
注文コード
品番
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
許容トルク(N・m)
常用トルク(N・m)
外径(Φmm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49495941MOR-15K-6-666163.21.615420001
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
49495957MOR-15K-6-868163.21.615420001
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
49495966MOR-15K-8-888163.21.615420001
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
49495975MOR-17K-6-66619.74.42.217370001.2
2,750
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
49495984MOR-17K-6-86819.74.42.217370001.2
2,750
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
49495993MOR-17K-8-88819.74.42.217370001.2
2,750
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496002MOR-20K-10-10101021.66.43.220310001.2
2,930
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
49496011MOR-20K-10-12101221.66.43.220310001.2
2,930
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496027MOR-20K-12-12121221.66.43.220310001.2
2,930
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496036MOR-20K-6-1061021.66.43.220310001.2
2,930
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496045MOR-20K-6-1261221.66.43.220310001.2
2,930
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496054MOR-20K-6-66621.66.43.220310001.2
2,930
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496063MOR-20K-6-86821.66.43.220310001.2
2,930
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
49496072MOR-20K-8-1081021.66.43.220310001.2
2,930
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496097MOR-20K-8-88821.66.43.220310001.2
2,930
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496106MOR-26K-10-10101025.612626240001.5
3,230
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496115MOR-26K-10-12101225.612626240001.5
3,230
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496124MOR-26K-10-14101425.612626240001.5
3,230
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496133MOR-26K-12-12121225.612626240001.5
3,230
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496142MOR-26K-12-14121425.612626240001.5
3,230
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496151MOR-26K-14-14141425.612626240001.5
3,230
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496167MOR-26K-6-1061025.612626240001.5
3,230
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496176MOR-26K-6-1261225.612626240001.5
3,230
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496185MOR-26K-6-1461425.612626240001.5
3,230
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496194MOR-26K-6-66625.612626240001.5
3,230
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496203MOR-26K-6-86825.612626240001.5
3,230
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496212MOR-26K-8-1081025.612626240001.5
3,230
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496221MOR-26K-8-1281225.612626240001.5
3,230
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496237MOR-26K-8-1481425.612626240001.5
3,230
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496246MOR-26K-8-88825.612626240001.5
3,230
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496255MOR-30K-10-10101032.6301530210002
3,440
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496264MOR-30K-10-12101232.6301530210002
3,440
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
49496273MOR-30K-10-14101432.6301530210002
3,440
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496282MOR-30K-10-15101532.6301530210002
3,440
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496291MOR-30K-10-16101632.6301530210002
3,440
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496307MOR-30K-12-12121232.6301530210002
3,440
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496316MOR-30K-12-14121432.6301530210002
3,440
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496325MOR-30K-12-15121532.6301530210002
3,440
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496334MOR-30K-12-16121632.6301530210002
3,440
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496343MOR-30K-14-14141432.6301530210002
3,440
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496352MOR-30K-14-15141532.6301530210002
3,440
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496361MOR-30K-14-16141632.6301530210002
3,440
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496377MOR-30K-15-15151532.6301530210002
3,440
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496386MOR-30K-15-16151632.6301530210002
3,440
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496395MOR-30K-16-16161632.6301530210002
3,440
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496404MOR-30K-8-1081032.6301530210002
3,440
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496413MOR-30K-8-1281232.6301530210002
3,440
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496422MOR-30K-8-1481432.6301530210002
3,440
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496431MOR-30K-8-1581532.6301530210002
3,440
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496447MOR-30K-8-1681632.6301530210002
3,440
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする