曜日別特売

放射温度計

放射温度計 - カスタム

消費生活用製品安全法PSCマーク品です。K型熱電対(別売)の使用もできる放射温度計です。最大/最小/平均値表示機能、HI/LOアラーム機能付です。放射率可変可能です(0.1~1.0の範囲で0.01ずつ可変)。2ポイントレーザーマーカータイプ

放射率0.10~1.00材質ABS樹脂電源単4乾電池×2個(別売)温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
測定範囲(℃)
測定精度
温度表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48971151IR-3091台406-9137392-60~1000放射温度測定:±2%rdg または ±3℃ のどちらか大きい方、Kタイプ熱電対測定:±1%rdg または ±1℃ のどちらか大きい方(最小)0.1/1℃
48,200
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
70617567IR-309(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)1セット406-9137392-60~1000放射温度測定:±2%rdg または ±3℃ のどちらか大きい方、Kタイプ熱電対測定:±1%rdg または ±1℃ のどちらか大きい方(最小)0.1/1℃
オープン
94,980
104,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48971124IR-3051台408-1889254-60~550放射温度/±2%または±3℃のどちらか大きい方、熱電対/±1%または±1℃のどちらか大きい方(最小)0.1℃
13,500
取扱い終了
48971142IR-3071台408-1897254-60~760放射温度/±2%または±3℃のどちらか大きい方、熱電対/±1%または±1℃のどちらか大きい方(最小)0.1/1℃
23,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする