JST(日本圧着端子製造)
HL/SL/MWPコンタクト用手動工具
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
用途
BSF/M-21T-P1.4専用圧着工具。
仕様
KV 0.3/0.4 KV0.5(0.75)電線圧着用
適合
(コンタクト)BSF/M-21T-P1.4
トラスコ品番
413-8881
全長(mm)
296
質量(g)
485
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49020167
YC-550
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
94日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください