曜日別特売

ストームケース

ストームケース - PELICAN(ペリカン)ストームケース - PELICAN(ペリカン)ストームケース - PELICAN(ペリカン)

大型のプロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。

用途パソコンや大型の計測機器などの保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。仕様キャスター付、南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き質量(kg)14.29材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)タイプウレタンフォームなしOリングネオブレンバルブ自動気圧調整外寸法・幅(mm)845外寸法・高さ(mm)490外寸法・奥行(mm)620有効内寸法・奥行(mm)528有効内寸法・高さ(mm)452有効内寸法・幅(mm)757内容量1個
注意
※NF型番にはブロックウレタンフォームは付属しません。
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49004112IM3075NFBK845×620×490420-7211
190,560
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
49004121IM3075NFOD845×620×490420-7220OD
131,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする