曜日別特売

ラージケース

ラージケース - PELICAN(ペリカン)ラージケース - PELICAN(ペリカン)ラージケース - PELICAN(ペリカン)ラージケース - PELICAN(ペリカン)ラージケース - PELICAN(ペリカン)ラージケース - PELICAN(ペリカン)ラージケース - PELICAN(ペリカン)ラージケース - PELICAN(ペリカン)
(4件のレビュー)

大型のキューブタイプのプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。

用途大型の精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。仕様キャスター付、伸縮ハンドル付、南京錠径:10.9mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)構造ツインリブ防塵防水性能IP67Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整防水性IP67内容量1個
注意
※NF型番にはブロックウレタンフォームは付属しません。
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。
全20種類を絞り込む
20種類すべて表示中
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490029471560BK560×455×265517×392×229ウレタンフォーム付
112,140
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
490029561560NFBK560×455×265517×392×229ウレタンフォームなし
オープン
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
490030261610BK630×500×302553×424×270ウレタンフォーム付
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
490030351610NFBK630×500×302553×424×270ウレタンフォームなし
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
車上渡し
490030621620BK630×492×352543×414×319ウレタンフォーム付
オープン
74,980
82,478(税込)
当日出荷
490030711620NFBK630×492×352543×414×319ウレタンフォームなし
オープン
64,980
71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
490031051630BK794×615×444703×533×394ウレタンフォーム付
オープン
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
車上渡し
490031141630NFBK794×615×444703×533×394ウレタンフォームなし
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
490031841650BK802×520×316725×445×270ウレタンフォーム付
オープン
79,980
87,978(税込)
当日出荷
490031931650NFBK802×520×316725×445×270ウレタンフォームなし
オープン
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
490032111650OD802×520×316725×445×270ウレタンフォーム付OD
156,920
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
490032021650NFOD802×520×316725×445×270ウレタンフォームなしOD
133,360
94,980
104,478(税込)
翌日出荷
返品不可
490029741560OD560×455×265560×455×265ウレタンフォーム付OD
77,120
取扱い終了
490029651560NFOD560×455×265560×455×265ウレタンフォームなしOD
66,080
取扱い終了
490030531610OD630×500×302553×424×270ウレタンフォーム付OD
96,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
490030441610NFOD630×500×302553×424×270ウレタンフォームなしOD
80,800
取扱い終了
返品不可
490030961620OD630×492×352630×492×352ウレタンフォーム付OD
104,480
取扱い終了
490030871620NFOD630×492×352543×414×319ウレタンフォームなしOD
オープン
取扱い終了
返品不可
490031321630OD794×615×444794×615×444ウレタンフォーム付OD
145,120
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
490031231630NFOD794×615×444703×533×394ウレタンフォームなしOD
125,280
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49003193
2018-09-05
用途: 写真機材の移動に。
織姫クリエイティブその他業種

購入したのは1650。見た瞬間「でかい!」という感じ。もっともスチールカメラやビデオカメラ、音響セットなどの移動用に購入したのでこの大きさで良かったと思います。ただ、、、中に入れる機材類も重たいのですが、さらにこのケースの重量も加わるので、この次はもう少し小さめの物にするかな。。。

対象商品 : 49002947
2018-10-31
用途: デモ品運搬
クロマテクノロジ製造業

頑丈で運びやすくて、雨にも強くて、とても良いです。

対象商品 : 49003193
2014-09-17
用途: 精密部品保管
株式会社ヤマダイ

さすが、ペリカン文句なしです。
まだ大きな移動(飛行機など)はしていませんが安心できそうです。
ただ、モノタロウさんのシステム的にまだ不安定なのかいくつか問題点…。
翌日OKになっていましたが遅れるとの連絡がありました。
真摯な対応をいただき使用日までには間に合いましたし、この手のものはアメリカから取り寄せのため注文後2か月なんてこともあるので満足しています。
購入一週間後(今日)に再度配送の運転手さんが再購入していないのに商品を持ってきました。
持ち帰ってもらいましたが、こちらがドライバーさんになんか悪い気がしました。

4が参考にしています
対象商品 : 49003202
2013-11-14
用途: 工具、備品入れ
株式会社廃棄物センター

思った以上に物が入るので、重宝しています。ただ商品の紹介の写真の色はデザートタンでしたが、商品自体はオリーブドラブでしたので改めたほうがいいと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。現状メーカーからオリーブドラブの画像として提供されているのがこちらの画像になります。ただ、実際の商品と異なるイメージを与える画像になっている可能性があることはメーカーに申し伝え改善を依頼します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする