曜日別特売

ストームケース

ストームケース - PELICAN(ペリカン)ストームケース - PELICAN(ペリカン)ストームケース - PELICAN(ペリカン)ストームケース - PELICAN(ペリカン)ストームケース - PELICAN(ペリカン)ストームケース - PELICAN(ペリカン)
(1件のレビュー)

長尺タイプの大型プロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。

用途長尺の精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整内容量1個
注意
※NF型番にはブロックウレタンフォームは付属しません。
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49004216IM3220BK1199×419×2341118×356×216ウレタンフォーム付
165,760
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
49004243IM3220OD1199×419×2341118×356×216ウレタンフォーム付OD
165,760
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
31262274IM3220NFBK1199×419×2341198×419×234ウレタンフォームなし
145,560
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
返品不可
49004225IM3220NFBK1198×419×2341198×419×234ウレタンフォームなし
オープン
取扱い終了
49004234IM3220NFOD1199×419×2341118×356×216ウレタンフォームなしOD
100,320
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49004243
2016-05-24
用途: 精密機器の保管
株式会社エーエスイー

ペリカンケースに比べるとロックの解除が簡単ですが、キャスターはペリカンケースの方が丈夫そうです。長尺のケースの場合、内部のフォームに切れ目が入っていないので注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする