ストームケース

ストームケース - PELICAN(ペリカン)ストームケース - PELICAN(ペリカン)ストームケース - PELICAN(ペリカン)
(1件のレビュー)

小型のプロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。

用途一眼レフカメラなど各種精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。仕様南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整内容量1個
注意
※NF型番にはブロックウレタンフォームは付属しません。
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
クッション
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49003455IM2075BK300×249×196241×190×184ウレタンフォーム付420-65411.68
32,220
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49003464IM2075NFBK300×249×196241×190×184ウレタンフォームなし420-65501.5
27,900
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49003473IM2075NFOD300×249×196241×190×184ウレタンフォームなし420-65681.5
19,200
取扱い終了
49003482IM2075OD300×249×196300×249×196ウレタンフォーム付420-65761.68
22,080
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49003482
2021-07-02
用途: 訪問診療用ポータブルレントゲンの照射器を入れて持ち歩いてます。
永山歯科医院医療・福祉・介護関連業

数回落としてますが、中はなんともありませんでした。
それまでアルミケースなど使用していましたが、数ヶ月で凹んだりしてましたので、堅牢さには大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする