曜日別特売

ラージケース

ラージケース - PELICAN(ペリカン)ラージケース - PELICAN(ペリカン)ラージケース - PELICAN(ペリカン)

上下の蓋が分離することで、収納がしやすい大型のプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。

用途大型の精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。仕様キャスター付、南京錠径:9.5mm(南京錠別売)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き質量(kg)17.42材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)タイプウレタンフォームなし構造ツインリブ防塵防水性能IP67Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整防水性IP67内容量1個
注意
※NF型番にはブロックウレタンフォームは付属しません。
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490033941780NFBK1140×643×419
256,980
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
490034031780NFOD-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする