曜日別特売

ストームケース

ストームケース - PELICAN(ペリカン)ストームケース - PELICAN(ペリカン)ストームケース - PELICAN(ペリカン)
(2件のレビュー)

使い勝手のよい、中型サイズのプロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。

用途一眼レフカメラや無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。仕様キャスター付、南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整外寸法・幅(mm)538外寸法・高さ(mm)269外寸法・奥行(mm)406内容量1個
注意
※NF型番にはブロックウレタンフォームは付属しません。
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法・幅(mm)
有効内寸法・奥行(mm)
有効内寸法・高さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49003832IM2620BK538×406×269508355254ウレタンフォーム付
112,140
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
49003841IM2620NFBK538×406×269508355254ウレタンフォームなし
96,100
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
49003857IM2620NFOD538×406×269508355254ウレタンフォームなしOD
96,100
68,980
75,878(税込)
翌日出荷
返品不可
49003866IM2620OD538×406×269508355254ウレタンフォーム付OD
77,120
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-11
用途: 装置の運搬用
製造業

中の緩衝材は思っていたよりも柔らかいです。中に納める装置が大きかったので、緩衝材の幅が狭くなってしまい、装置を抜いた状態では、ぺらぺらになってしまいます。また、装置を抜く時に、装置と一緒に緩衝材も出てきてしまい難儀します。そのため、追加でスポンジ用両面テープを購入して、ケース内側に緩衝材を貼り付けました。緩衝材が固定されて非常に使いやすくなりました。
緩衝材は5枚入っていますが、下から上に向けて僅かずつ大きくなっています。カットする際は順番にご注意ください。
後部に車輪があるため、タイヤハウスがケース内側に出ています。そのため、止むを得ず装置を取っ手側に寄せることになりました。サイズをぎりぎりで考えている方はご注意ください。

対象商品 : 49003866
2019-07-08
用途: ドローン収納運搬

無敵です。値段相応の素晴らしさがあります。スポンジを自在に加工できる点がお気に入りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする