JAE(日本航空電子工業)
スライディングロック
リテーナーとポストの組み合わせで、リテーナーを左右に移動させてロックを行います。1組のコネクタに対し、リテーナー1個とポスト2個が必要です。
適合
(シェルサイズ)DA
トラスコ品番
417-7657
材質
鋼(亜鉛メッキ上3価クロメート処理)
質量(g)
3.7
使用温度範囲(℃)
-65to+125,-55to+105,-55to+125
寸法A(mm)
43.7
コネクタ形状
スライディングロック装置
寸法B(mm)
12.7
寸法C(mm)
33.32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49026451
DA51220-1R
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください