曜日別特売

PSシリーズ ボックスタイプピンヘッダ

PSシリーズ ボックスタイプピンヘッダ - JAE(日本航空電子工業)PSシリーズ ボックスタイプピンヘッダ - JAE(日本航空電子工業)

コンタクトピッチ2.54mmで1列型と2列型が有ります。
クローズドエントリ構造により確実な嵌合と接触が得られる高信頼型コネクタです。
ディスクリートワイヤを専用圧着結線機を使用する事により、迅速で均一した仕上がりが得られます。

材質インシュレーター:ガラス入りPBT、ソケットハウジング:ガラス入りPBT、ソケットコンタクト:リン青銅(接触部:ニッケル上金メッキ、その他:ニッケル上金フラッシュ)質量(g)5.5耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3基板接続方法はんだ付け (スルーホール)コネクタ形状ピンヘッダ ボックスタイプ絶縁抵抗(MΩ)1000内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
適合ハウジング
接触抵抗(mΩ)
タイプ
コンタクトピッチ(mm)
使用温度範囲(℃)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49026923PS-50PE-D4LT1-B1AE5060.9671PS-D4C50、PS-D4C50N36以下ライトアングルタイプ---
オープン
929
1,022(税込)
6日以内出荷
返品不可
49026932PS-60PE-D4T1-B1E60極73.6683.7PS-D4C60、PS-D4C60N10ストレートスルーホールタイプ2.54-55to+85(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
オープン
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする