角型Dsubコネクタ コンタクト

角型Dsubコネクタ コンタクト - JAE(日本航空電子工業)角型Dsubコネクタ コンタクト - JAE(日本航空電子工業)

Dsubシリーズは世界中で幅広く使用されており、FA機器、通信機器など多岐にわたり使用されている高信頼型コネクタです。圧着式又は基板用スルーホールコンタクトを装着して使用するD※UタイプのEMI対策型です。

材質銅合金(金メッキ仕上)内容量1袋(100本)
全6種類を絞り込む
適合
トラスコ品番
寸法A(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49026372DC-20-18P-PKG100(手動圧着工具)CT150-2B-DC417-797522.52.52.4
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
49026381DC-20-18S-PKG100(手動圧着工具)CT150-2B-DC417-798326.22.52.4
オープン
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
49026397DC-20-22P-PKG100(手動圧着工具)CT150-2-DC417-799110.02.61.8
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
49026406DC-20-22S-PKG100(手動圧着工具)CT150-2-DC417-800911.52.61.8
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
49026415DC-20-24P-PKG100(手動圧着工具)CT150-2-DC417-801724.52.31.55
オープン
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
49026424DC-20-24S-PKG100(手動圧着工具)CT150-2-DC417-802523.82.31.55
オープン
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする