曜日別特売

ジャンクションシェル

ジャンクションシェル - JAE(日本航空電子工業)

組立容易なツーピース構造(分割型)で、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。
相手コネクタとの嵌合固定用ねじは、ドライバー操作のショートタイプと指で操作ができるロングスクリュータイプになります。

仕様
プラスチックフード
(嵌合固定ねじ)M3
材質フード:ABS樹脂、クランプサドル、嵌合固定ねじ:鋼、ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125ねじショートスクリュー寸法A(mm)47コネクタ形状ジャンクションシェル寸法B(mm)18内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49026467DC-C8-J13-F3-1R(シェルサイズ)DC417-811428.375.352
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
49026476DD-C8-J13-F3-1R(シェルサイズ)DD417-823830.472.950
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする