曜日別特売
CDQ2A40F-200DCMZ-M9NVL CDQ2A40F-20 SMC 52744675

 

CDQ2A40F-200DCMZ-M9NVL CDQ2A40F-20 SMC 52744675
CDQ2A40F-200DCMZ-M9NVL CDQ2A40F-20 SMC 52744675

CDQ2A40F-20

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ボディオプション(M) ロッド先端おねじ
内容量1個注文コード52744675品番CDQ2A40F-200DCMZ-M9NVL
参考基準価格(税別)¥24,810販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
ストローク(mm)
200
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
オートスイッチ種類
M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする