曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSYF

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSYF - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSYF - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSYF - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSYF - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSYF - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSYF - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSYF - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSYF - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全20種類を絞り込む
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53319594CDQSYF12-5DC12-5
5,170
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53319603CDQSYF16-10DC-M9NVL16-10
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53319612CDQSYF16-10DC-M9NWV16-10
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53319621CDQSYF16-15DC-M9BV16-15
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53319637CDQSYF16-30DC16標準ストローク30
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
53319646CDQSYF20-25DC20-25
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
53319655CDQSYF20-25DC-A9320-25
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
53319664CDQSYF20-25DC-M9B20-25
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53319673CDQSYF20-25DC-M9BW20-25
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53319682CDQSYF20-25DC-M9BWV20-25
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53319691CDQSYF20-30DCM20-30
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
53319707CDQSYF20-30DCM-M9BWL20-30
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53319716CDQSYF20-45DCM20-45
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
53319725CDQSYF20-50DCM20標準ストローク50
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
53319734CDQSYF25-15DCM25-15
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53319743CDQSYF25-25DC-A9325-25
12,380
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
53319752CDQSYF25-35DCM25-35
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53319761CDQSYF25-35DCM-M9BW25-35
16,120
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53319777CDQSYF25-50DCM25標準ストローク50
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
53319786CDQSYF25-50DC-M9BV25標準ストローク50
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする