曜日別特売
CDQSYF20-25DC 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSYF SMC 53319646

 

CDQSYF20-25DC 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSYF SMC 53319646
CDQSYF20-25DC 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSYF SMC 53319646

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSYF

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
20
注文コード
53319646
品番
CDQSYF20-25DC
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
25
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする