フリーマウントシリンダ CDUX20

フリーマウントシリンダ  CDUX20 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUX20 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUX20 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUX20 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUX20 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUX20 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUX20 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUX20 - SMC

・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。
・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
内容量
1個
全23種類を絞り込む
ストローク(mm)
オートスイッチ追記号
リード線(m)
オートスイッチ種類
23種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53475572CDUX20-10D-A93(-) 0.5A93(-) 2ヶ付10
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
53475581CDUX20-10D-M9B(-) 0.5M9B(-) 2ヶ付10
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53475597CDUX20-10D-M9BL(L) 3M9B(-) 2ヶ付10
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53475606CDUX20-10D-M9BWV(-) 0.5M9BWV(-) 2ヶ付10
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53475615CDUX20-15D-M9BL(L) 3M9B(-) 2ヶ付15
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53475624CDUX20-15D-M9BV(-) 0.5M9BV(-) 2ヶ付15
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53475633CDUX20-15D-M9BW(-) 0.5M9BW(-) 2ヶ付15
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53475642CDUX20-20D-M9B(-) 0.5M9B(-) 2ヶ付20
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53475651CDUX20-20D-M9BW(-) 0.5M9BW(-) 2ヶ付20
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53475667CDUX20-20D-M9NL(L) 3M9N(-) 2ヶ付20
15,130
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53475676CDUX20-20D-M9NWL(L) 3M9NW(-) 2ヶ付20
15,460
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53475685CDUX20-25D-M9N(-) 0.5M9N(-) 2ヶ付25
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53475694CDUX20-25D-M9NS(-) 0.5M9N(S) 1ヶ付25
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
53475703CDUX20-30D-A93V(-) 0.5A93V(-) 2ヶ付30
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53475712CDUX20-30D-M9BVZ(Z) 5M9BV(-) 2ヶ付30
16,610
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53475721CDUX20-30D-M9BW(-) 0.5M9BW(-) 2ヶ付30
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53475737CDUX20-30D-M9BWL(L) 3M9BW(-) 2ヶ付30
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53475746CDUX20-40D-A93L(L) 3A93(-) 2ヶ付40
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53475755CDUX20-50D-M9BL(L) 3M9B(-) 2ヶ付50
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53475764CDUX20-50D-M9BM(M) 1M9B(-) 2ヶ付50
15,460
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53475773CDUX20-50D-M9BVL(L) 3M9BV(-) 2ヶ付50
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53475782CDUX20-50D-M9BWL(L) 3M9BW(-) 2ヶ付50
16,340
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53475791CDUX20-5D-M9NV(-) 0.5M9NV(-) 2ヶ付5
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする