SMC
フリーマウントシリンダ CDUX20
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
20
10
15
20
25
30
40
50
5
リード線(m)
(L) 3
(-) 0.5
(L) 3
(Z) 5
(M) 1
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
(-) 2ヶ付
(S) 1ヶ付
オートスイッチ種類
M9NW
A93
M9B
M9BWV
M9BV
M9BW
M9N
M9NW
A93V
M9NV
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53475676
品番
CDUX20-20D-M9NWL
参考基準価格(税別)
¥15,460
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。
・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9NW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
CADデータダウンロード