曜日別特売

PSシリーズ ライトアングルスルーホールタイプ

PSシリーズ ライトアングルスルーホールタイプ - JAE(日本航空電子工業)

MIL規格PSコネクタは、米軍規格のMIL-C-83503に適応したコネクタです。
芯数も幅広く揃っており、2.54mmピッチと小型の為、コンピュータやFA機器など幅広く使用されております。
結線は安易に出来る圧接方式です。

材質インシュレーター:ガラス入りPBT、レバー:ナイロン、スプリングピン:ステンレス鋼、パッシベイト、ピンコンタクト:銅合金(接触部:ニッケル上金メッキ)(結線部:ニッケル上すず又はすず合金メッキ)使用温度範囲(℃)-55to+105耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)1コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54絶縁抵抗1000MΩ以上基板接続方法はんだ付け (スルーホール)内容量1個
注意
※ショートレバータイプを使用の場合は、相手側の圧接式ソケットには、ストレインリリーフを装着しないで使用してください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
タイプ
極数
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49026503PS-20PE-D4LT1-M1E418-10516.1ストレートレバー20極22.86
オープン
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
49026512PS-26PE-D4LT1-M1E418-12046.8ストレートレバー26極30.48
オープン
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
49026537PS-30PE-D4LT1-M1E418-13367.4ストレートレバー30極35.56
オープン
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
49026546PS-34PE-D4LT1-M1E418-14257.9ストレートレバー34極40.64
オープン
509
560(税込)
6日以内出荷
返品不可
49026555PS-40PE-D4LT1-M1E418-14769.0ストレートレバー40極48.26
オープン
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
49026573PS-50PE-D4LT1-M1E418-160310.3ストレートレバー50極60.96
オープン
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
49026521PS-26PE-D4LT1-SM1E418-12217.1ショートレバー26極30.48
オープン
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
返品不可
49026494PS-16PE-D4LT1-M1E418-09335.4ストレートレバー16極17.78
オープン
取扱い終了
返品不可
49026564PS-40PE-D4LT1-SM1E418-14928.8ショートレバー40極48.26
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする