曜日別特売

PSシリーズ スタンダードレバーピンヘッダ

PSシリーズ スタンダードレバーピンヘッダ - JAE(日本航空電子工業)PSシリーズ スタンダードレバーピンヘッダ - JAE(日本航空電子工業)

誤挿入防止キィが2ヶ所ある50極と60極、中心に1ヶ所のキィを持つ10極のコネクタと互換性があるMILタイプコネクタです。
既存のFRC用圧設型ソケット(SENタイプ),ロックレバー付きピンヘッダ(LP1タイプ)及び圧着式キィ付きソケットハウジングと互換性があります。

材質インシュレーター:ガラス入りPBT、レバー:ナイロン、スプリングピン:ステンレス鋼、パッシベイト、ピンコンタクト:銅合金(接触部:ニッケル上金メッキ)(結線部:ニッケル上すず又はすず合金メッキ)耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)1絶縁抵抗1000MΩ以上内容量1個
全6種類を絞り込む
タイプ
極数
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
タイプ
極数
接触抵抗(mΩ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49026582PS-10PE-D4LT1-M1AE418-07474.3ライトアングルタイプ1020以下
オープン
339
373(税込)
6日以内出荷
返品不可
49026591PS-10PE-D4T1-M1AE418-07634.4ストレートタイプ10極20
オープン
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
49026695PS-50PE-D4LT1-M1AE418-159010.5ライトアングルタイプ50極20
オープン
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
49026731PS-60PE-D4LT1-M1AE418-170111.7ライトアングルタイプ60極20
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
49026747PS-60PE-D4T1-M1AE418-171911.6ストレートタイプ60極20
オープン
2,498
2,748(税込)
取扱停止中
返品不可
49026704PS-50PE-D4T1-M1AE418-162010.2ストレートタイプ50極20
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする