曜日別特売

ロングケース 1740

ロングケース 1740 - PELICAN(ペリカン)ロングケース 1740 - PELICAN(ペリカン)ロングケース 1740 - PELICAN(ペリカン)ロングケース 1740 - PELICAN(ペリカン)

長尺タイプの大型プロテクターツールケースです。
ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。
過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。
産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。

用途精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。仕様キャスター付、IP65、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、自動気圧調整バルブ、ダブルスローラッチ、Oリング(ネオブレン)、南京錠を通す穴付き材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)径(Φmm)(南京錠)12.7構造ツインリブ深さ(mm)(蓋)65、(底)243外寸法・幅(mm)1121外寸法・高さ(mm)355外寸法・奥行(mm)409内容量1個
注意
※NF型番にはブロックウレタンフォームは付属しません。
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法・幅(mm)
有効内寸法・高さ(mm)
有効内寸法・奥行(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
584263831740BK1121×409×3551040318328ウレタンフォーム付
220,680
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
返品不可
584264011740NFOD1121×409×3551040318328ウレタンフォームなしOD
180,200
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
584263921740NFBK1121×409×3551040318328ウレタンフォームなし
188,320
119,800
131,780(税込)
取扱停止中
返品不可
584264171740OD1121×409×3551040318328ウレタンフォーム付OD
220,680
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする