曜日別特売

ラージケース 1690

ラージケース 1690 - PELICAN(ペリカン)ラージケース 1690 - PELICAN(ペリカン)ラージケース 1690 - PELICAN(ペリカン)

大型のプロテクターツールケースです。
ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。
過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。
産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。

用途大型の精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。仕様キャスター付、IP67、伸縮ハンドル付、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、自動気圧調整バルブ、ダブルスローラッチ、Oリング(ネオブレン)、南京錠を通す穴付き質量(kg)19.5材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)タイプウレタンフォーム付径(Φmm)(南京錠)10.9クッションウレタンフォーム付構造ツインリブ深さ(mm)(蓋)73、(底)308外寸法・幅(mm)847外寸法・高さ(mm)463外寸法・奥行(mm)722有効内寸法・奥行(mm)635有効内寸法・高さ(mm)381有効内寸法・幅(mm)762内容量1個
注意
※NF型番にはブロックウレタンフォームは付属しません。
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
584264261690BK847×722×463762×635×381
235,440
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
584264351690OD847×722×463762×635×381OD
235,440
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする