曜日別特売

フュエルシステム スーパーディーゼルトリートメント

フュエルシステム スーパーディーゼルトリートメント - 呉工業(クレ)フュエルシステム スーパーディーゼルトリートメント - 呉工業(クレ)フュエルシステム スーパーディーゼルトリートメント - 呉工業(クレ)フュエルシステム スーパーディーゼルトリートメント - 呉工業(クレ)
(13件のレビュー)

D-BPAが完全燃焼を促進、抜群の黒鉛防止効果を発揮。さらにパワーやトルクを回復させ、ドライバビリティを向上させます。
燃料噴射ポンプの潤滑性を向上させ、フリクションロスを改善、エンジン回転を安定させます。
燃料系統への汚れの再付着を防ぎます。
水抜き効果も高めました。

用途四輪ディーゼルエンジンの燃料系統全般のパフォーマンスアップ。適合車ディーゼル車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量236mL危険物の性状非水溶性内容量1本(236mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609308252304
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60930825
2025-01-25
用途: 効果はよくわからん
建設業・工事業

会社のハイエースとダイナとジョブサンにたまに入れてます。効果はわかりませんが入れないよりは入れたほうがいいかなと思って。御守みたいな気持ちで入れてるだけです。

対象商品 : 60930825
2023-12-04
用途: トラック燃料補給時に添加
埼玉加工製造業

日々稼働しているトラックに燃料補給時に使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 60930825
2023-07-11
用途: 燃料給油時に添加

新車になり始めて投入。そのため効果がわかりにくい。

対象商品 : 60930825
2022-09-02
用途: エンジンメンテ

心なしかエンジンのかかりや 回転の上がり方がスムーズになってきてます 継続的に使用します

対象商品 : 60930825
2021-06-25
用途: オイル交換時
運輸・通信業

5000キロ毎にエンジンオイル交換時に一緒にフューエルトリートメントを入れてます。エンジン音は入れた直後は少し静かになるような気がする。やはり黒煙対策でDPFシステム機能保持の為にも定期的に入れた方が良いと思います。

対象商品 : 60930825
2019-06-27
用途: ハイエースのメンテナンス時
有限会社オンアンドオフ・タカマツ自動車・二輪車・自転車関連業

1万キロに一回使ってます。若干燃費がよくなるような??

対象商品 : 60930825
2017-04-06
用途: DPFのメンテ

普段はディーゼルトリートメントを常に添加しております。
5回に1回ほどのペースでスーパーディーゼルトリートメントを使用しているのですが、エンジン回転がスムーズに上昇、エンジンも若干静かになります。毎回投入したいのですが、価格がディーゼルトリートメント2本分
なので足踏みしてしまいます。

対象商品 : 60930825
2020-10-17
用途: 給油時に燃料タンクに注入
アーチ・テクノス

初回はあまり効果を感じられませんでしたが、給油毎に注入し2度目で始動性の向上と加速感が向上しました、3度目あたりで黒鉛の減少を感じられます。燃費の改善はあまりないようです。
 使用車両タンク容量が92Lのため給油毎に1本使用では、添加剤濃度が規定値に達するのに数回使用は必要のようです、数回給油+添加剤注入で効果がでると思います。
※V40系パジェロ(4D56)2.5ターボエンジンにて使用

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする