 | 86845841 | KGP-130 | 1袋(10本) | スライドボックス、アウトレットボックス | | |
|
 | 86845866 | KGP-230SB | 1袋(10本) | スライドボックス、アウトレットボックス | | |
|
 | 86845875 | KGP-KMA36 | 1セット(10個) | スライドボックス 標準品(深さ:36mm) 浅形(深さ:28mm) | | |
|
 | 86845884 | KGP-KMA36P | 1セット(10個) | スライドボックス 標準品(深さ:36mm) | | |
|
 | 86845893 | KGP-KMA45 | 1袋(10個) | アウトレットボックス(深さ:塗代カバーを含む45mm以下)、スライドボックス標準品(深さ:36mm) | | |
|
| 86845857 | KGP-188SBKMA | 1セット(10個) | スライドボックス ・標準品(深さ36mm) ・浅形(深さ28mm) | | | |